「nvme 1tb」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM
対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降
保証期間5年
動作温度範囲(℃)0~70
動作電圧(V)3.3±5%
フラッシュ3D NANDフラッシュ
インターフェースNVMe PCIe Gen3×4
寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58
質量(g)8
規格M.2 2280
MTBF平均故障間隔(h)2000000
トランセンドのPCIe SSD 220SはPCI Express® Gen3 x4インターフェースを採用し、NVMeTM規格に対応したM.2 SSDです。
デジタルオーディオ/ビデオ機器やゲーム機などのスムーズな動作が要求され、継続的に負荷が高い処理を行うハイエンドアプリケーション向けに最適です。
3D NANDフラッシュを搭載しており、高速パフォーマンスだけでなく、優れた信頼性も備えています。
寸法(mm)80×22×3.58
質量(g)10
インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4
保証期間5年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
Transcend の PCIe SSD 110S/112S は、最新の NVMe 標準でサポートされる PCI Express Gen3 x4 インターフェイスを利用して、次世代のパフォーマンスを解放します。 PCIe SSD 110S/112S は、デジタル オーディオ/ビデオ制作、ゲーム、企業での使用など、いかなる種類のシステム遅延や速度低下もなく、重いワークロードを継続的に処理する必要があるハイエンド アプリケーションを目的としています。 。3D NAND フラッシュ メモリを搭載した PCIe SSD 110S/112S は、高速な転送速度だけでなく、比類のない信頼性も提供します。
寸法(mm)片面:80×22×2.23(3.15インチ×0.87インチ×0.09インチ)/両面:80×22×3.58(3.15インチ×0.87インチ×0.14インチ)
質量(g)8(0.28オンス)
タイプM.2 2280
インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4
動作温度0℃ (32°F) ~ 70℃ (158°F)
保証期間5 年間の限定保証
フラッシュ3D NAND フラッシュ
動作電圧3.3V±5%
OSMicrosoft Windows 7以降/Linux カーネル 2.6.31 以降
仕様技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号
寸法(mm)片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09")
質量(g)8 (0.28 oz)
規格M.2 2280
インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作電圧3.3V±5%
動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09")
質量(g)4(0.14 oz)
規格M.2 2230
インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4
保証期間5年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作電圧3.3V±5%
動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
MTBF平均故障間隔(h)2000000
トランセンドのPCIe Gen 4x4 M.2 SSDのMTE410Sは、コンパクトなフォームファクタや高品質の3D NANDフラッシュなどの特徴を持っており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機を簡単にアップグレードすることが可能です。また、ファームウェアには、SLCキャッシュやLDPC ECCなどストレージの信頼性を高め、製品寿命を最大化させるための技術が多数採用されています。PCIe Gen 4x4インターフェイスを備えたトランセンドのMTE410Sは、消費電力の少ないDRAMレスSSDで、快適なデータ転送を提供します。長さがわずか42mmのMTE410Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機などに使用できます。片面実装デザインなので、スペースをとらずにアップデートが可能です。DRAMキャッシュ非搭載のMTE410Sは、消費電力が少なく、コストパフォーマンスも優れています。M.2 2242のフォームファクタと片面実装デザインのMTE410Sは、最大2TBの容量を備えており、薄型デバイスのストレージを簡単に増やすことができます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 42 mm x 22 mm x 2.23 mm (1.65" x 0.87" x 0.09")
質量(g)5(0.18 oz)
規格M.2 2242
インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4
保証期間5年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作電圧3.3V±5%
動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/KC/RCM
MTBF平均故障間隔(h)2000000
トランセンドのPCIe®SSD110Qは、3D QLC NANDを採用した大容量ストレージとPCIe Gen3 x4インターフェースによる最大2,000MB/sの読出し、最大1,500MB/sの書込みを提供するコストパフォーマンスに優れたソリューションです。
寸法(mm)両面実装80×22×3.58
質量(g)8
規格M.2 2280
インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4
フラッシュQLC NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.27 (3 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE300Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm)片面実装30.0×22.0×2.23
質量(g)4
規格M.2 2230
インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
PCI Express® Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャネルコントローラー、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250S は、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm)両面実装80×22×3.77
質量(g)10
規格M.2 2280
インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)3000000
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE400Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm)片面実装42×22×2.23
質量(g)5
規格M.2 2242
インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
トランセンドのPCIe SSD 255Sは、快適なコンピューティング体験を求める動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等にとって理想的なソリューションです。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、安定した超高速パフォーマンスを実現します。
種類グラフェンヒートシンク
規格M.2 2280
インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4
フラッシュ3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM
対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降
保証期間5年
動作温度範囲(℃)0~70
動作電圧(V)3.3±5%
フラッシュ3D NANDフラッシュ
インターフェースNVMe PCIe Gen4×4
寸法(mm)両面:80×22×3.77
質量(g)10
規格M.2 2280
MTBF平均故障間隔(h)5500000
PCI Express® Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャンネルコントローラ、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250Hは、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm)両面実装80.0×23.1×9.2
質量(g)34
規格M.2 2280
インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)3000000
トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。
種類グラフェンヒートシンク
規格M.2 2280
インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4
フラッシュ3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード