5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。 USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。 高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア
仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降 寸法(mm)71.3×20×7.8 ブラック 質量(g)11 接続USB 10Gbps 使用環境温度(℃)0~60 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作電圧5V±5% RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)1050 書込速度(MB/s)最大950 USBType-A/Type-C
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドポータブルSSD
エコ商品
トランセンドのESD265Cは、アイロングレーのメタルケース、USB 10Gbpsの高速転送、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。わずか31gなので、手軽に持ち運ぶことができ、たくさんのデータを保存できます
寸法(mm)81.4×33.6×7.5 アイロングレー 質量(g)31 接続USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C フラッシュ3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)1050 書込速度(MB/s)950
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
寸法(mm)71.3×20×7.8 質量(g)11 インターフェースUSB 10Gbps フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM USBタイプUSB Type-A/USB Type-C 読取速度(MB/s)最大 1050 書込速度(MB/s)最大 950 動作電圧(V)5±5%
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 ミリタリーグリーン 質量(g)約75 寸法(mm)96.5×53.6×12.5 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 動作温度範囲(℃)0~60 動作電圧(V)5 読取速度(MB/s)最大2000 書込速度(MB/s)最大2000 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 保証期間5年 対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたパフォーマンスと耐久性を兼ね備えたトランセンドのESD410C ポータブルSSDは、最大20Gbpsの伝送速度と豊富なストレージ容量を提供します。米軍の落下試験規格を満たしており、3mの落下にも耐えることができます。また、IPX5に対応しているので、屋外での写真撮影や旅行にも適しています。
濃紺 質量(g)65 (2.3 oz) インターフェース接続:USB 20Gbps 保証期間5年保証 フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ 動作温度(℃)環境:0 (32°F) ~ 60 (140°F) サイズ(mm)79 x 42 x 14.5 (3.11" x 1.65" x 0.57") RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 読取速度(MB/s)読出し:最大 2000 書込速度(MB/s)最大 2000 動作電圧(V)5
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)