RAIJINTEK
RAIJINTEKのページです。RAIJINTEKは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
3mm強化ガラスサイドパネル製Mini-ITXケース。
仕様電源付属の有無:無し、ドライブベイ:内蔵型 3.5 x 1、内蔵型 2.5 x 4、背面:PCIスロット x 2、サイドパネル:3mm強化ガラス、CPUクーラー高:最大85mm、GPUカード長:最大330mm、付属:ライザーケーブル、[ファン (搭載可能数)]、トップ:120mm ×2 (240mmラジエーター搭載可)、ボトム:120mm ×1
電源搭載無し、対応電源:ATX規格電源
本体質量(kg)3.56
入力端子フロントポート:USB3.0 ×1、Type-C ×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×290×375
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数2スロット
ベイ数2.5インチ:4、3.5インチ:1
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷