シンプルで使いやすいフロントデザインのミドルタワーケースです。 チャンバー内の3.5インチベイには3.5インチHDDを2基、マザーボードトレイの裏面には、2.5インチHDD/SSDを2基取り付けられます。 5インチベイを2つ装備しますので、光学ドライブだけでなく、ファンコントローラーなどのベイアクセサリを同時に活用可能です。 最長40cmのグラフィックカード、高さ16.5cmのCPUクーラー等ハイエンドパーツを搭載でき、高性能ゲーミングPCの構築も容易です。 ハイエンドパーツの冷却を賄うための水冷ユニットにも対応しています。 120mmファンをフロントとリアに標準搭載することで、高い冷却能力を保証します。 フロントパネルは配線のない設計で、インターフェース、ステータスLED、電源ボタン、リセットボタンはケース本体に組み込まれており、フロントパネルはいつでも簡単に取り外すことが可能です。 フロントハードドライブの取り付けやフロントパネル裏側にあるダストフィルターのメンテナンスも簡単です。 ダストフィルターは底面、そしてVS7 Windowはトップにも搭載しています。 ケース内部へのホコリの侵入をシャットアウトすることにより、PCの寿命・安定動作に寄与することができるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):2 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2(120mm LEDファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm LEDファン搭載済み)
ケース形状タワー
質量(kg)5.57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450
サイドパネルアクリル
I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
1個
¥10,390
税込¥11,429
5日以内出荷
MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み)
材質スチール、プラスチック
質量(kg)5.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453
I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic
対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 トップパネルにもマグネット式ダストフィルターが取り付けられています。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mm LEDファン搭載済み)
材質スチール、プラスチック、アクリル
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453
I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic
対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
1個
¥10,190
税込¥11,209
5日以内出荷
印象的なフロントパネルデザインとハイエンドハードウェア用に十分なスペースを兼ね備えたミドルタワーケースです。 ガラスフロントパネル裏に3基、ケース後部に1基の120mmARGBファンが標準搭載されており、さらにトップパネル下、サイドパネル、M/Bトレイ裏を利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 さらなる冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 ボトムパネルに取り外し可能なダストフィルターを装備しており、内部コンポーネントをホコリから保護します。 トップパネルにはUSB 3.2 Type-Cポートを搭載してあります。 グラフィックスカードを縦置き設置するための「Revel C Series VGCK 4.0」(別売りオプション)も用意されています。 PCケースとしてのパフォーマンスを十二分に発揮しつつ、前面の印象的なデザインにより、よりゲーミングPC的な雰囲気を醸し出します。「個性のあるデザインとハイパフォーマンスを両立したい」といった繊細なニーズにも応えうる製品としてお勧めします。 ファンとは別にHDDとSSDもモジュール式に取り付けることができ、取り付けブラケット上に配置し、束ねてメインボードトレイの後ろに挿入できます。 最大3台の3.5インチHDDまたは最大3台の2.5インチSSDを搭載するスペースがあります。 最大400mmのグラフィックカードと、高さ最大165 mmのCPUクーラーを内蔵可能です。 長さ最大270mmの電源ユニットをケースに収納することもできます。
仕様●RGB機能/コントローラー:アドレッサブル対応 8ポート/手動設定 22モード●ファンサポート(M/Bトレイ裏):120mm×1●ファンサポート(サイド):120mm×4、又はラジエータ●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3、又は140mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(リア):120mm×1(ARGB 120mm標準搭載)●ファン搭載ラジエーター高さ制限(トップ):~60mm
サイズ(mm)D489×W230×H495
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×3、又は2.5インチSSD×3
コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。サイドに強化ガラスパネルを採用し、リアにインフィニティミラーを軸に採用したLEDファンを搭載、フロントに冷却ファンを3基搭載したRGBモデルです。RGBコントローラーを搭載していて、複数のカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。
仕様●ファンサポート(トップ):120mm×2又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(RGBファン標準搭載)●左サイドパネル:ガラスウィンドウパネル
質量(kg)6.14
材料スチール、プラスチック、強化ガラス
サイズ(mm)W206×H487×D404
I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
ドライブベイ3.5インチHDD×2 / 2.5インチSSD×4又は2.5インチSSD×4
コントローラRGB:4ポート/14モード
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ピラーレス構造によるスタイリッシュな外観を採用したミドルタワーケースです。 フロントとサイドに連続したガラス窓を形成し、よりクリアな外観を提供します。 4基のARGBファンを標準で搭載し、標準搭載されたRGBコントローラーを使用することで多彩なカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 多くのエアフローが必要な場合は、最大9つのファンを搭載できるスペースがあります。 水冷システムを搭載したい場合は、360mmラジエーターを最大280mmのラジエーターと併用できます。 従来のmini-ITX、micro-ATX、ATXマザーボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのBTFフォーマットに対応しています 背面コネクタ仕様のマザーボードに標準対応しています。 背面コネクタ外観を構築することが可能です。
材質スチール/ABS/強化ガラス
質量(kg)6.1
寸法ファンサポート(サイド):120mm×3(120mm ARGBファン×3標準搭載)、ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2、ファンサポート(ボトム):120mm、ファンサポート(リア):120mm(120mm ARGBファン標準搭載)
電源ATX対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×485×435
I/OポートUSB3.0×2、USB3.2 Type-C、AUDIO(TRRS)
対応マザーボードATX/Micro ATX/Mini-ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2/2.5インチSSD×4
外部からの空気の流入を容易にすることで、ケース内の空気の流れを最適にサポートするように設計されています。 コンパクトなmicro-ATXフォームファクターにもかかわらず、大型のハードウェアにも対応できる十分なスペースと最大11台のファンを設置できるスペースを備えているため、拡張性が高いのが特徴です。 フロントとリアに120mm冷却ファンを1基づつ標準搭載しており、さらにトップパネル・サイドパネル・ボトムパネルを利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 デュアルラジエーター構成にも対応しており、より冷却にこだわりたいユーザーに最適なケースとなっています。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートだけでなく、 USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも装備しています。 RGBモデルにはグラフィックスカードを支えるためのグラフィックスカードホルダーが付属しています。 mini-ITXおよびmicro-ATXメインボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのバックコネクトフォーマットにも対応しています。 バックコネクトマザーボードを使用することで、ケーブル類が表に出ることなく、背面でまとまることでケース内をより奇麗にまとめることが可能です。
寸法(mm)ファンサポート(サイド):120×2、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(フロント):120 PWMファン(標準搭載)、ファンサポート(リア):120 PWMファン(標準搭載)、ファンサポート(電源シュラウド上):120×2、ファン搭載ラジエーター厚さ制限:フロント/トップ 60
質量(kg)5.1
機能RGB:アドレッサブル対応 4ポート
サイズ(mm)L460×W225×H445
素材サイドパネル:スチール
対応マザーボードMicro-ATX(バックコネクト対応)/Mini-ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×3
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
通気性の高いフロントパネルと高い機能性を備えた、クラシックなミニマルデザインのPCケースです。 外部からの空気の流入を容易にすることで、ケース内の空気の流れを最適にサポートするように設計されています。 格子状のデザインからフロントのARGBファンのライティングも見ることが出来るので、イルミネーション効果も楽しむことが可能です。 コンパクトなmicro-ATXフォームファクターにもかかわらず、大型のハードウェアにも対応できる十分なスペースと最大11台のファンを設置できるスペースを備えているため、拡張性が高いのが特徴です。 フロントに120mm ARGBファンを3基、リアに120mm ARGBファンを1基の合計4基を標準搭載しており、さらにトップパネル・サイドパネル・ボトムパネルを利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 デュアルラジエーター構成にも対応しており、より冷却にこだわりたいユーザーに最適なケースとなっています。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートだけでなく、 USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも装備しています。 RGBモデルにはグラフィックスカードを支えるためのグラフィックスカードホルダーが付属しています。 mini-ITXおよびmicro-ATXメインボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのバックコネクトフォーマットにも対応しています。 バックコネクトマザーボードを使用することで、ケーブル類が表に出ることなく、背面でまとまることでケース内をより奇麗にまとめることが可能です。
仕様ファンサポート(フロント):120mm ARGBファン×3(標準搭載)、ファンサポート(リア):120mm ARGBファン(標準搭載)
寸法(mm)ファンサポート(サイド):120×2、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(電源シュラウド上):120×2、ファン搭載ラジエーター厚さ制限:フロント/トップ 60
質量(kg)6
機能RGB:アドレッサブル対応 4ポート
サイズ(mm)L460×W225×H445
素材サイドパネル:スチール
対応マザーボードMicro-ATX(バックコネクト対応)/Mini-ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×3
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
縦置きにも横置きにも対応した2WAYレイアウトが特徴のMini-ITXケースです。 コンパクトデザインにも関わらず、RTX 4090シリーズの最大サイズのグラフィックカードも搭載できるように設計されています。 360mmラジエーターも搭載が可能です。 ケース周囲はダストフィルター付きのメッシュパネルで覆われており、内部コンポーネントを保護しつつ、高いエアフロー能力によって効果的に冷却できます。 最大9基の120mmファンを搭載でき、内部コンポーネントを効果的に冷却できます。 コンパクトで多彩なレイアウトを可能にした、パーツ構成によってはハイパフォーマンスなシステムの構築が可能です。
仕様【ファンサポート】[サイド]120mm×3又は140mm×2又はラジエーター、[リア]120mm×1、[トップ]120mm×3又は140mm×2、[ボトム]120mm×2【ラジエーターサポート】高さ70mmまで
寸法(mm)471×208×301
質量(kg)6.2
寸法【ファンサポート】[サイド]120mm×3又は140mm×2又はラジエーター、[リア]120mm×1、[トップ]120mm×3又は140mm×2、[ボトム]120mm×2【ラジエーターサポート】高さ70mmまで
電源SFX/SFX-L
I/OポートUSB3.2 Type-C、USB3.0 A×2、Audio(TRRS)
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数4
ドライブベイ3.5インチHDD×1、2.5インチSSD×5
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
縦置きにも横置きにも対応した2WAYレイアウトが特徴のMini-ITXケースです。 コンパクトデザインにも関わらず、RTX 4090シリーズの最大サイズのグラフィックカードも搭載できるように設計されています。 360mmラジエーターも搭載が可能です。 ケース周囲はダストフィルター付きのメッシュパネルで覆われており、内部コンポーネントを保護しつつ、高いエアフロー能力によって効果的に冷却できます。 最大9基の120mmファンを搭載でき、内部コンポーネントを効果的に冷却できます。 高い静音能力を備えた3基の120mm ARGBファンとRGBコントローラが標準搭載されており、鮮やかなイルミネーション効果をお楽しみいただけます。 コンパクトで多彩なレイアウトを可能にした、パーツ構成によってはハイパフォーマンスなシステムの構築が可能です。
仕様【ファンサポート】[サイド]120mm×3又は140mm×2又はラジエーター、[リア]120mm×1、[トップ]120mm ARGB×3(標準搭載)、[ボトム]120mm×2【ラジエーターサポート】高さ70mmまで
寸法(mm)471×208×301
質量(kg)6.6
寸法【ファンサポート】[サイド]120mm×3又は140mm×2又はラジエーター、[リア]120mm×1、[トップ]120mm ARGB×3(標準搭載)、[ボトム]120mm×2【ラジエーターサポート】高さ70mmまで
I/OポートUSB3.2 Type-C、USB3.0 A×2、Audio(TRRS)
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数4
ドライブベイ3.5インチHDD×1、2.5インチSSD×5
コントローラアドレッサブル対応 4ポート(手動設定:14モード)
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用したミドルタワーケースです。 。標準でフロントとリアに120mmのファンが1基ずつ搭載されています。 。4面フルメッシュ構造となっていて、通気性が非常に良いのが特徴です。 。ファンの搭載可能数も多く、フロントやトップ、リア、サイドやボトム部分に120mm冷却ファンを最大で11基搭載可能です。 。トップとサイドには360mmのラジエーターも搭載可能です。 。トップはラジエーターの固定用モジュールが取り外せるので、ラジエーターをモジュールに固定してからトップに固定が可能で非常に容易に取り付けられるようになっています。
材質スチール/ABS
ケース形状タワー
質量(kg)7.9
長さ(cm)グラフィックスカード:40、PSU:27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×460×495
ファン径(cm)6(高さラジエーターを含む)
高さ(cm)CPUクーラー:16.8
ファンフロントパネル:1× 120 mm PWM ファン (取り付け済み) + 2× 120 mm ファン (オプション) または 3× 140 mm ファン (オプション)、サイドパネル:4× 120 mm ファン またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1× 120 mm PWM ファン (プリインストール)、トップパネル:3× 120 mm リューフター ラジエーター 2× 140 mm リューター (オプション)
サイドパネル金属
I/OポートUSB3.0×2、USB3.2 Type-C、AUDIO(TRRS)
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×3/2.5インチSSD×3
フォームファクタATX
コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。サイドにクローズドパネルを採用したスタンダードなベースモデルです。最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。
仕様●ファンサポート(トップ):120mm×2又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(120mm×1 標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(標準搭載)●左サイドパネル:クローズドパネル
質量(kg)4.68
材料スチール、プラスチック
サイズ(mm)W206×H487×D404
I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2 / 2.5インチSSD×4又は2.5インチSSD×4
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
エレガンスとパフォーマンスを追求したミドルタワーケースです。 シックなウッドデザインを施したフロントのメッシュパネル裏に3基、ケース後部に1基の120mmARGBファンが標準搭載されています。 トップパネル下、サイドパネル、M/Bトレイ裏を利用すれば、合計11基の120mmファンが設置可能です。 さらなる冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 別売りでグラフィックスカードを縦置き設置するための「Revel C Series VGCK 4.0」(オプション)も用意されています。 ボトムパネルに取り外し可能なダストフィルターを装備しており、内部コンポーネントをホコリから保護します。
寸法(mm)ファンサポート(M/Bトレイ裏):120×1、ファンサポート(サイド):120×3、又はラジエーター、ファンサポート(トップ):120×2、又は140×2、ファンサポート(フロント):120mm×3、又は140mm×2(120mmARGBファン×3 標準搭載)、ファンサポート(リア):120mm×1(120mmARGBファン×1 標準搭載)、ファン搭載ラジエーター制限:高さ60まで、ラジエーターサポート(トップ):240
質量(kg)9.3
サイズ(mm)W230×H495×D479
サイドパネル強化ガラス
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×3、又は2.5インチSSD×3
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
最新の大型グラフィックスカードや大型ラジエーターといったパワフルなハイエンドハードウェアに対応したATXケースです。 フロント3基+リア1基のARGBファンを標準搭載しているだけでなく、内部に余裕を持たせた設計になっており、最大11基のファン又は2基の360mmラジエーターを搭載可能です。 標準装備された4基のファンには3列のLEDイルミネーションが取り付けられており、鮮やかなイルミネーション効果でケースを彩ります。 標準でRGBコントローラーを搭載しており、プリセットされた22種のイルミネーション効果を利用するだけでなく、マザーボードメーカー各社のイルミネーションにも対応しています。 市場に出回っているほぼすべてのBTFフォーマットにも対応しています。 各種コネクタを基板裏面に配置したBTFフォーマット仕様のマザーボードを使用できるため、ケーブルマネージメントをより効率的に行えるでしょう。 トップはメッシュパネルになっており、ケースに導入されたエアーをすみやかに上方へ排出できます。 フロントパネルはイルミネーション効果を視認しやすい強化ガラスになっています。
仕様●RGBコントローラー:アドレッサブル対応 4ポート/手動設定 22モード●ファンサポート(サイド):120mm×4、、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(フロント):120mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(ARGB 120mm標準搭載)●ファン搭載ラジエーター高さ制限(トップ/フロント):~60mm
質量(kg)7
サイズ(mm)485×225×465
サイドパネル強化ガラス
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×4
最新の大型グラフィックスカードや大型ラジエーターといったパワフルなハイエンドハードウェアに対応したATXケースです。 フロント3基+リア1基のARGBファンを標準搭載しているだけでなく、内部に余裕を持たせた設計になっており、最大11基のファン又は2基の360mmラジエーターを搭載可能です。 標準装備された4基のファンには3列のLEDイルミネーションが取り付けられており、鮮やかなイルミネーション効果でケースを彩ります。 標準でRGBコントローラーを搭載しており、プリセットされた22種のイルミネーション効果を利用するだけでなく、マザーボードメーカー各社のイルミネーションにも対応しています。 市場に出回っているほぼすべてのBTFフォーマットにも対応しています。 各種コネクタを基板裏面に配置したBTFフォーマット仕様のマザーボードを使用できるため、ケーブルマネージメントをより効率的に行えるでしょう。 トップはメッシュパネルになっており、ケースに導入されたエアーをすみやかに上方へ排出できます。 フロントパネルは通気性に優れたメッシュデザインです。
仕様●RGBコントローラー:アドレッサブル対応 4ポート/手動設定 22モード●ファンサポート(サイド):120mm×4、、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(フロント):120mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(ARGB 120mm標準搭載)●ファン搭載ラジエーター高さ制限(トップ/フロント):~60mm
質量(kg)6.6
サイズ(mm)485×225×465
サイドパネルメタル(メッシュ)
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×4
スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用したミドルタワーケースです。 。フロントに120mmのARGBファンを3基、リアに1基、合計4基のARGBファンを標準で装備します。 。サイドにはネジのない強化ガラスパネルを装備し、ケース内部の煌びやか状態を鮮明に表示します。 。最大8基までコントロール可能なRGBコントロール基板を標準で装備し、天板のスイッチを用いて20パターンのイルミネーション効果を足しむことが可能です。 。トップとサイドには360mmのラジエーターも搭載可能です。 。トップはラジエーターの固定用モジュールが取り外せるので、ラジエーターをモジュールに固定してからトップに固定が可能で非常に容易に取り付けられるようになっています。
材質スチール/ABS/強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)9.3
長さ(cm)グラフィックスカード:40、PSU:27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×460×495
ファン径(cm)6(高さラジエーターを含む)
高さ(cm)CPUクーラー:16.5
ファンフロントパネル:3× 120 mm アドレッサブル RGB LED PWM ファン (インストール済み) または 3× 140 mm ファン (オプション)、サイドパネル:4× 120 mm ファン またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1× 120 mm アドレッサブル RGB LED PWM ファン (プリインストール)、トップパネル:3× 120 mm または 2× 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション)
サイドパネル強化ガラス
I/OポートUSB3.0×2、USB3.2 Type-C、AUDIO(TRRS)
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×3/2.5インチSSD×3
フォームファクタATX
関連キーワード