「はし」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

テーブルふきん
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
汚れが落ちやすく、乾燥がはやいので細菌付着数が少なく衛生的。用途によって使い分けができるよう、カラーバリエーションも豊富にそろえました。
材質レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)350×600
タイプ薄手
坪量(g/m2)46(目付)
厚さ(mm)約0.25~0.3
こんなお得な商品も!

テーブルふきん
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
汚れが落ちやすく、乾燥がはやいので細菌付着数が少なく衛生的。用途によって使い分けができるよう、カラーバリエーションも豊富にそろえました。
材質レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)350×600
タイプ厚手
坪量(g/m2)64(目付)
厚さ(mm)約0.35~0.4
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。
材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー
厚さ(mm)3
質量(kg)7
対応水
用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。
オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。
材質ポリエステル+アクリル
厚さ(mm)8
風速(m/s)(標準)2.0
耐熱温度(℃)170
残留粒子(μ)120
作動時圧損(Pa)170
初期圧力損失(Pa)51
難燃性の素材を使用しています。
フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。
従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。
生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別詰替用
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
枚数50
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)30.3
ミシン目(mm)(ピッチ)200
商談テーブル、机、 ホワイトボードの清掃に。
ふきんを洗う手間と時間がかからず、拭き取りが出来ます。
静電気の起きにくいコットン100%の生地使用。
材質綿100%不織布
成分エタノール・精製水
トラスコ品番335-7473
質量(kg)1.4
シートサイズ(mm)160×300
質量(kg/枚)0.0.36
生地の種類綿100%
1袋(250枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)66.4
圧力損失9Pa
初期圧力損失(Pa)24
難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
仕様ホルダー付き
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
ピッチ(mm)(ミシン目)200
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
圧力損失9Pa
初期圧力損失(Pa)9
ミシン目が付いている為、1枚づつ切り離せ、管理がしやすいロールワイパー。紙が剥がれる事を防ぐため200℃の熱圧着をして強度を上げています。
強度を上げる事で従来の紙ワイパーより破れにくい為、使用枚数が少なくコスト削減が出来ます。
用途自動車整備工場や、金属加工工場に。
材質バカス混入紙
全長(m)220.4
シートサイズ(mm)265×400(1枚あたり)
芯径(mm)76.2(3インチ)
ロール幅(mm)280
仕様ロールタイプ
トラスコ品番321-5601
タイプ3枚重ね
難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
仕様ホルダー付き
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
ピッチ(mm)(ミシン目)200
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。
1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。
粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。
寸法(縦×横)(mm)540×420
仕様自重の約4~5倍の吸収力
材質再生パルプ
質量(kg)4
吸収量20L/袋
対応オイル、水、溶剤
1袋(4kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
衣類に使用出来ないリサイクルペットボトル繊維100%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。
厚さ(mm)6
吸油量(L/m2)4
仕様ロールタイプ
種別オイル/水/溶剤用
材質ポリエステル
トラスコ品番335-3737
質量(kg)1.4
シートサイズ(mm)160×300
質量(kg/枚)0.0.36
1袋(250枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィターとして。
材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤
厚さ(mm)8
2018年トラスコ掲載ページ3 0422
商品タイプ詰替用
成分エタノール、精製水、乳酸
トラスコ品番809-6027
質量(kg)9
区分雑貨
エタノール濃度(v/v%)55
効果除菌
1箱(6個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ふきんを洗う手間と時間がかかりません。
帯電防止剤入です。
用途事務所内の簡易清掃・ミーティングテーブル・会議テーブル・ホワイトボードの清掃。
色ホワイト
成分エタノール、耐電防止剤、精製水
トラスコ品番335-7465
質量(kg)1.7
区分新品
シートサイズ(mm)160×300
質量(g/枚)29
質量(kg/枚)0.029
素材綿100%不織布
生地の種類綿100%
1缶(250枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
初期吸収が素早く、帯電しにくい天然素材レーヨン95%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。
長さ(m)30
仕様ロールタイプ
材質レーヨン+ポリエステル
吸油量(L/m2)3
トラスコ品番809-6031
材質ポリエステル
幅(mm)970
厚さ(mm)1.00
質量(kg)2.85
長さ(m)50
残留粒子(μ)80
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別ホルダ付
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
枚数50
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)30.3
ミシン目(mm)(ピッチ)200
制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。
また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。
よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。
熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。
制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.1
高さ(mm)65
1巻長さ(m)30
粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8
風速(m/s)2.5
ラベル枚数(1巻当り)150
初期圧力損失(Pa)59
こんなお得な商品も!

ウェットワイパー 工業用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
金属の油汚れの拭き取りに優れた効果を発揮します。
用途金属部分の汚れ落とし・金型の拭き取り・機械の清掃。
色ホワイト
トラスコ品番335-3729
質量(kg)1.7
シートサイズ(mm)160×300
質量(kg/枚)0.029
こんなお得な商品も!

オイル吸着チューブ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
機械の形状に合わせ、周囲への油拡散をシャットアウトできます。
チューブの中身は100%天然リサイクル素材を使用しています。
用途オイル・水・溶剤用。
種別オイル/水/溶剤用
仕様チューブタイプ
トラスコ品番322-2586
質量(kg)8.3
長さ(m)1
質量(kg/本)0.33
吸収量(L/本)2.8
外径(mm)70
1箱(25本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン
長さ(mm)250
最高使用温度(℃)60
外径(mm)65
内径(mm)29.2
パルプ繊維とポリエステル繊維の強度のある不織布です。
耐摩耗性があり、液体を含んでも強度が落ちません。
拭き取り面にケバが残りません。
用途アルコールや溶剤を含ませた拭き取りに。
食品工場等に。
色ホワイト
こんなお得な商品も!

紙ウエス ロールタイプ 薄手 布感覚で使える
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
ミシン目が付いている為1枚ず切り離せ、管理がしやすいロールペーパー。耐摩耗性に優れたハイドロスパン(吸収力があるパルプ繊維と、油となじみが良いポリプロピレン繊維を接着剤を使用せずに水の力だけで絡めて製造した不織布)を使用しています。
液体を含んでも強度が落ちません。
用途機械のメンテナンスや工場での油の拭き取り・食品機器の溶剤などを付けての拭き取り作業に。
材質パルプ繊維+ポリプロピレン繊維
芯径(mm)76.2(3インチ)
仕様重ねなし
厚さ(mm)0.25~0.3(1枚あたり)(不織布ですので厚みが一定ではありません)
全長(m)182.4
シートサイズ(mm)275×380(1枚あたり)
ロール幅(mm)275
発塵の少ないポリエステル不織布を使用した、クリーンルーム用ウェットワイプです。ミシン目の無いパウチタイプでシートからの発塵を低減しています。ほこりや汚れの付着しにくいパッケージを採用し、クリーンルーム内への埃の持ち込みを防ぎます。厚手で丈夫な不織布を採用し、保液性があり、しっかりと汚れを拭き取れます。IPAではなく安全性の高いエタノール(60Vol%)を使用しています。液剤を多めに含侵させ、一度のふき取りでしっかりと清掃・除菌作業ができます。
用途クリーンルーム内での機器の拭き取りや清掃に。作業台、デスクの清掃、除菌に。金属部分の汚れ落とし、金型の拭き取り、器具の清掃に。ラボラトリー内での器具類の拭き取りに。OA機器の出張メンテナンスに。給茶機や飲料自販機のメンテナンスに。
トラスコ品番660-2013
材質ポリエステル不織布
色白
シートサイズ(mm)150×180
ケース入数(個)36
1パック(50枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
耐摩耗性があり毛羽立ちが少なくしています。
乾きが早く菌の繁殖を抑えます。
用途食品・弁当工場
スーパーのバックヤード
飲食店等
材質レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)350×300
質量(kg)8.1
入数50枚×24袋
タイプ詰め替え用
成分ノンアルコール
トラスコ品番102-7954
材質レーヨン不織布
質量(kg)1.6
シートサイズ(mm)150×300
効果除菌
1セット(280枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)66.4
初期圧力損失(Pa)24
商品タイプ本体
成分エタノール、精製水、乳酸
効果除菌
エタノール濃度(v/v%)55
区分雑貨
トラスコ品番809-6178
質量(g)500
1セット(36個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
圧力損失が低く、捕集能力が優れています。
数回の洗浄ができて経済的です。
ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。
多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。
用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに
材質ポリエステル、アクリル
ろ過風速(m/s)2.5
耐熱温度(℃)80
カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に。
ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません。
使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます。
特殊加工の生地が汚れを裏移りしにくくしています。
厚さ(mm)0.2
1箱(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
薬品(酸・アルカリ)などの危険溶剤を吸収します。黄色は作業者に注意を促す効果があります。
用途液体危険物用。酸・アルカリなどの吸収に
対応オイル、溶剤
トラスコ品番375-5487
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)4~5
質量(kg)11
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)400×500
吸収量(L/箱)(油)120
1箱(150枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オイル・水・溶剤を吸収できる緊急事態対応キットです。
用途オイル・水・溶剤用。
対応オイル、水、溶剤
仕様プラスチックコンテナ容器タイプ
吸収量35L
ミシン目がついているので取り過ぎることがなく、必要な分だけカットできます。微細な部分の拭き取りから熱をもった部分の拭き取りまで様々な場面で使用できるように生地の厚みのバリエーションが3種類あります。
用途スーパー、外食産業、印刷工場、水産加工工場、自動車整備工場、金属加工工場、食品工場などに
材質綿100%不織布
色ホワイト
仕様フロアスタンド(FS20)対応品
タイプロールタイプ
シートサイズ(mm)280×400
質量(kg)5
紙管内径(inch)3
モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。
材質ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)8.0
通気度(mL/cm2/sec)1138
耐熱温度(℃)170
残留粒子(μ)120
水の力だけでテンセルとレーヨンをからめて製造しています。
縦と横の強度が優れています。
用途クリーンエリアの拭き取り作業に。
シートサイズ(mm)230×250(4つ折り)
クラス10000
トラスコ品番303-5964
質量(kg)7
色ホワイト
1箱(100枚×30袋)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ