40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別詰替用 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10 枚数50 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)30.3 ミシン目(mm)(ピッチ)200
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 仕様ホルダー付き 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 ピッチ(mm)(ミシン目)200 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33.3 圧力損失(初期)26Pa
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 仕様ホルダー付き 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 ピッチ(mm)(ミシン目)200 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33.3 圧力損失(初期)26Pa
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。
材質フィルター部:ポリエステル、巻芯:紙 ろ過風速(m/s)2.5 初期圧力損失(Pa)26 規格難燃性JIS L 1091 A-1法区分3適合 厚さ(mm)0.4 捕集効率(%)33.3 幅(mm)800 長さ(m)20
1ケース(2本)
53,980 税込59,378
3日以内出荷

難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別ホルダ付 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10 枚数50 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)30.3 ミシン目(mm)(ピッチ)200
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。 材質ポリエステル+アクリル 厚さ(mm)8 風速(m/s)(標準)2.0 耐熱温度(℃)170 残留粒子(μ)120 作動時圧損(Pa)170 初期圧力損失(Pa)51
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に取り付けることができ、ミスト・粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間が減少します。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
1セット(5本)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル 厚さ(mm)4 捕集効率(%)66.4 初期圧力損失(Pa)24 ろ過風速(m/s)1.5
1ケース(10枚)ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
1ケース(10本×38枚)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル 厚さ(mm)2 捕集効率(%)27.6 初期圧力損失(Pa)9 ろ過風速(m/s)1.5
1ケース(10枚)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして制御盤吸気口のプレフィルターとして。 トラスコ品番191-8340 材質ポリエステル 幅(mm)140 ブラック 高さ(mm)215 奥行(mm)65 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195 外寸法・間口(mm)140
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
1ケース(10本×38枚)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力損失が低く、捕集能力が優れています。 数回の洗浄ができて経済的です。 ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。 多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。
用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに 材質ポリエステル、アクリル ろ過風速(m/s)2.5 耐熱温度(℃)80
1巻
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。 トラスコ品番191-8321 材質難燃ポリエステル 幅(mm)300 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)300×200 長さ(m)9 巻数枚数:45 捕集効率(%)33.3 初期圧力損失(Pa)26
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィターとして。 材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤 厚さ(mm)8 2018年トラスコ掲載ページ3 0422
1セット(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様難燃性 材質ポリエステル、アクリル 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)120 捕集効率(%)65 圧力損失(初期)71Pa
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
当日出荷

材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 圧力損失9Pa 初期圧力損失(Pa)9
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.1 高さ(mm)65 1巻長さ(m)30 粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8 風速(m/s)2.5 ラベル枚数(1巻当り)150 初期圧力損失(Pa)59
1箱(12本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリエステル 厚さ(mm)4 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)66.4 圧力損失9Pa 初期圧力損失(Pa)24
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷

制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。 ラベル枚数(1巻当り)150 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.1 1巻長さ(m)30 粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8 風速(m/s)2.5 初期圧力損失(Pa)59
1箱(12本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
159,800 税込175,780
3日以内出荷

様々な機械のプレフィルターとして。 ろ過フィルターとして
用途様々な機械のプレフィルターとして、ろ過フィルターとして トラスコ品番809-6035 材質再生ポリエステル 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 質量(kg)13.3 長さ(m)100
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷

様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
トラスコ品番809-6042 材質レーヨン 幅(mm)1000 質量(kg)4.6 長さ(m)100
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷

様々な機械のプレフィルターとして使用できます。用途:コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
材質ポリエステル(難燃タイプ) 幅(mm)1100 長さ(m)100 捕集効率(%)30.3 アズワン品番68-1974-88 初期圧力損失(Pa)26 ろ過風速(m/s)2.5
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
用途制御盤のプレフィルターとして、切子のろ過フィルターとして 材質ポリ乳酸 トラスコ品番809-6036 幅(mm)1000 質量(kg)2.2 長さ(m)1 耐熱温度(℃)140 残留粒子(μ)40 透気度(mL/cm2/sec)411
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途:制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●ミシン目ピッチ:200mm●ホルダーなし●シートサイズ(mm):300×200●巻き長さ(M):30●ロールタイプ●詰替え用●捕集効率(%):45.8●長さ(m):30●厚さ(mm):0.1●初期圧力損失(Pa):59●ろ過風速(m/s):2.5●耐熱温度(℃):140●材質:ポリエステル(難燃性) アズワン品番68-1975-69
1ケース(12本×150枚)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

様々な機械のプレフィルターとして使用できます。 ろ過フィルターとして。
トラスコ品番809-6043 材質ポリエステル、ポリエチレン 幅(mm)1000 質量(kg)2.7 長さ(m)100
1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷

工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
材質ポリエステル、アクリル トラスコ品番809-6039 幅(mm)500 質量(kg)8 長さ(m)50
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷


材質ポリエステル 厚さ(mm)4 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)66.4 圧力損失9Pa 初期圧力損失(Pa)24
1セット(50枚)ほか
9,398 税込10,338
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 圧力損失9Pa 初期圧力損失(Pa)9
1セット(50枚)ほか
8,598 税込9,458
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
材質ポリエステル、アクリル トラスコ品番809-6040 幅(mm)700 質量(kg)5 長さ(m)50
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷


様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。 トラスコ品番111-3620 材質ポリエステル 幅(mm)200 ブラック 高さ(mm)200 奥行(mm)60 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180 外寸法・間口(mm)200
1箱
38,980 税込42,878
当日出荷

粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
1袋(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
用途エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。 トラスコ品番444-4752 材質ポリエステル、アクリル 質量(kg)2.1 本体寸法(mm)1000×2000 捕集効率(%)65 圧力損失(初期)71Pa
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
シートサイズ(mm)350×400 トラスコ品番809-6020 材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維) 質量(kg)7.8 ホワイト タイプ4つ折り
1箱(50枚×16袋)
9,898 税込10,888
翌日出荷

水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
シートサイズ(mm)460×400(4つ折り) トラスコ品番809-6021 材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維) 質量(kg)7.9
1箱(50枚×12袋)
9,998 税込10,998
翌々日出荷