3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力損失が低く捕集能力が優れています。 片面にメッシュを貼り合わせています。 <用途> 塗装ブース排気用。 一般空調用。 外気取入れ・循環・排気用。
仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):80●ろ過風速(m/s):2.5●初期圧力損失(Pa):54●耐熱温度(℃):60●長さ(m):20●厚さ(mm):20●幅(m):1.6●材質:ポリエステル アズワン品番68-1975-78
1本
57,980 税込63,778
3日以内出荷

圧力損失が低く捕集能力が優れています。 片面にメッシュを貼り合わせています。 粗大粒子を除去し塗装不良を減少させます。 <用途> 塗装ブース吸気用(HCR230W)。 塗装ブース排気、一般空調、外気取入・循環・排気用(HCR250L)
仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):98●ろ過風速(m/s):0.5●初期圧力損失(Pa):23●耐熱温度(℃):80●長さ(m):20●厚さ(mm):19●幅(m):1.6●材質:ポリエステル アズワン品番68-1975-77
1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷

空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
用途エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。 トラスコ品番444-4752 材質ポリエステル、アクリル 質量(kg)2.1 本体寸法(mm)1000×2000 捕集効率(%)65 圧力損失(初期)71Pa
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷