「粉塵 シート」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別ホルダ付
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
枚数50
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)30.3
ミシン目(mm)(ピッチ)200
用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。
オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。
材質ポリエステル+アクリル
厚さ(mm)8
風速(m/s)(標準)2.0
耐熱温度(℃)170
残留粒子(μ)120
作動時圧損(Pa)170
初期圧力損失(Pa)51
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
用途エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。
トラスコ品番444-4752
材質ポリエステル、アクリル
質量(kg)2.1
本体寸法(mm)1000×2000
捕集効率(%)65
圧力損失(初期)71Pa
1箱(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途:制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●ミシン目ピッチ:200mm●ホルダーなし●シートサイズ(mm):300×200●巻き長さ(M):30●ロールタイプ●詰替え用●捕集効率(%):45.8●長さ(m):30●厚さ(mm):0.1●初期圧力損失(Pa):59●ろ過風速(m/s):2.5●耐熱温度(℃):140●材質:ポリエステル(難燃性)
アズワン品番68-1975-69
1ケース(12本×150枚)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
関連キーワード