拭き取り効果の高い不織布を使用
縦と横の強度のバランスに優れています。
用途実装機等の自動拭き取りロール
材質テンセル、ポリプロピレン
トラスコ品番809-6196
幅(mm)200
質量(kg)18
タイプ薄手
長さ(m)36
紙管内径(mm)38
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ミシン目がついているので取り過ぎることがなく、必要な分だけカットできます。微細な部分の拭き取りから熱をもった部分の拭き取りまで様々な場面で使用できるように生地の厚みのバリエーションが3種類あります。
用途スーパー、外食産業、印刷工場、水産加工工場、自動車整備工場、金属加工工場、食品工場などに
材質綿100%不織布
色ホワイト
仕様フロアスタンド(FS20)対応品
タイプロールタイプ
シートサイズ(mm)280×400
質量(kg)5
紙管内径(inch)3
関連キーワード