100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスOMEGA TYPHOON 120mm 超静音タイプ
エコ商品
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付 寸法(mm)120×120×25 回転数(min-1[r.p.m])1300±200 センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル20.8dB(A) ケーブル長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/1.44W 最大風量(CFM)56.05 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

厚さ10mmの薄型静音タイプです。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブあり、ケーブル長: 29cm、固定用ネジセット付 本体サイズ(mm)80×80×10 最大風量(CFM)18 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2500(±10%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アイネックスUSBファン
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用 ブラック 質量(g)240 消費電力(W)0.9~1.3 スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転 回転数(min-1[r.p.m])1400±15%~1800±15% 電源コネクタ:USB Standard-A オス 定格電圧(V)DC5 定格電流(A)0.18~0.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×101.5×48 騒音レベル(dB(A))<19.5~<22 サイズ(mm)92×92×25 ケーブル長(cm)約76 最大風量(CFM)25.57~31.84 商品タイプ冷却ファン 期待寿命(時間)40000(25℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アイネックスUSBファン
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用 ブラック 質量(g)360 消費電力(W)1~1.4 スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転 回転数(min-1[r.p.m])600±15%~900±15% 電源コネクタ:USB Standard-A オス 定格電圧(V)DC5 定格電流(A)0.2~0.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143.5×143.5×48 騒音レベル(dB(A))<10~<15.8 サイズ(mm)140×140×25 ケーブル長(cm)約76 最大風量(CFM)38.58~56.74 商品タイプ冷却ファン 期待寿命(時間)40000(25℃)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡易流体軸受使用のお手ごろファン(静音タイプ)
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 41cm、取付用テーパーネジ×4付 本体サイズ(mm)80×80×25 最大風量(CFM)14.61 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200(±10%)
1個
789 税込868
当日出荷

アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 寸法(mm)120用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

アイネックスOMEGA TYPHOON 120mm 究極静音タイプ
エコ商品
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付 寸法(mm)120×120×25 回転数(min-1[r.p.m])1000±200 センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル14.2dB(A) ケーブル長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/1.20W 最大風量(CFM)42.27 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

アイネックスOMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ
エコ商品
OMEGAブレードHXでパワーアップ!新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン120mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
寸法(mm)120×120×25 タイプ究極静音 回転数(min-1[r.p.m])900±200 センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル10.8dB(A) ケーブル長(cm)39 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/1.20W 最大風量(CFM)47.23 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

簡易流体軸受使用のお手ごろケース用ファン(静音タイプ)
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 38cm、取付用テーパーネジ×4付 本体サイズ(mm)120×120×25 最大風量(CFM)38.14 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000(±10%)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アイネックスファンフィルター
エコ商品
別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 ファンガードとフィルターのセット。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 水洗いできるので衛生的です。 羽根に指やケーブルが触れることを防止します。
セット内容ファンガード、フィルター、フィルターカバー 寸法(mm)120用 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルター厚さ(mm)3
1個
589 税込648
当日出荷

USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。USBファンの速度を調整したい場合に適します。高/中/低の3段階調整が可能です。コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
ブラック コネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメス コントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0% ケーブル長(cm)約30
1本
659 税込725
当日出荷

未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。
厚さ(mm)3 寸法(mm)約270×310 適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

アイネックスケース用ファン
DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。 期待寿命60000時間(40℃)を実現!
定格入力電圧(V)DC12 寿命60000時間(40℃) ケーブル長(cm)29 仕様DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイネックスファンガード
ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
材質スチール シルバー
1個
299 税込329
4日以内出荷

[CPUクーラー] LGA115x用/ネジ&バックプレート固定/アルミ+銅コア/32mm高/96mm PWM 4ピンファン。
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 寸法(mm)80用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 ブラック タイプ140mm用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
3日以内出荷

アイネックスマグネットファンフィルター
エコ商品
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート 材質フレーム: PU、メッシュ: PET 寸法(mm)140用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 寸法(mm)92用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

フレキシブルアームと磁力で、ファンを思いどおりの位置に設置できます。フレキシブルアームにより、任意の方向にファンを向けられます。ファンの厚さは10mmから25mmに対応します。磁石での取り付けなので、簡単に設置・再設置ができます。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
セット内容フレキシブルアーム、マグネットベース、10~15mm厚ファン固定用ネジ、25mm厚ファン固定用ネジ ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170 (ネジを除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

アイネックスマグネットファンフィルター
エコ商品
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート 材質フレーム: PU、メッシュ: PET 寸法(mm)120用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3ピンコネクタ用
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状パソコン側: USB Aタイプ オス - ファン側: ファン用3ピン オス ケーブル長(m)0.5
1本
659 税込725
6日以内出荷

ファンの3ピンコネクタケーブルを延長します。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス 変換タイプメス - オス コネクタ1ファン用3ピン コネクタ2ファン用3ピン
1本
369 税込406
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンの振動を吸収するプラスチックスペーサー。 ハードタイプ 金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。 広い溝側にファンガードを取り付けることができます。 ファンフレーム固定部は4mm、シャーシ固定部は1mmです。※実測値であり、保証値ではありません。
材質ブッシュ大: TPE、ブッシュ小: Nylon 66 取付け方法1.ブッシュ大をケース固定面に挿し込み、溝の位置を合わせます。2.ファンの固定穴にブッシュ大を通します。3.正しい位置までブッシュ大を挿入したら、ブッシュ大の穴にブッシュ小を挿し込んで固定します。
1パック(4個)
259 税込285
当日出荷

ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m)1 コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません) 最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません) ブラック
1本
1,198 税込1,318
当日出荷


CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 3ピンファンも取り付けられます。 マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス ブラック ケーブル長(m)0.5
1本
419 税込461
当日出荷

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
399 税込439
当日出荷

3ピンコネクタのファン4台を電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 多数のファンを使用する方におすすめです。
ケーブル長(cm)5 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - ファン側: ファン用3ピン オス×4
1本
649 税込714
4日以内出荷

ケース用ファン92mm角
仕様●定格入力:DC12V●サイズ:92×92×25mm●期待寿命:40,000h(25℃)●簡易流体軸受(ELベアリング)使用●3ピンコネクタタイプ [結線仕様]●回転検出パルスセンサー付●リブなし●ケーブル長:40cm●取付用テーパーネジ×4付 アズワン品番67-9231-56
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ファン2台をマザーボードに接続できます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス×2 (1つはパルスのケーブルが無く、2ピンです)
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ピン/PWM 4ピンコネクタのファンを電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理があるときに最適です。
ケーブル長(cm)5 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源 (15ピン) オス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
429 税込472
4日以内出荷

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)
1本
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンも取り付けられます。 多数のファンを使用するのに便利です。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 スリーブで線がバラバラになりません。 3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス ブラック ケーブル長(m)0.4
1本
499 税込549
14日以内出荷

ルーターや小型PCなどに使える、135mmの大風量USBファンを搭載した冷却スタンドです。USBポートに接続するだけで簡単に使えます。静音性を重視した135mmの大型ファンを搭載しています。ファンが下から上へ風を当てて、発熱体を冷却します。ルーター、NUC、Mac miniなどの冷却に好適です。そのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、上に置けるものであればなんでも冷却できます。USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。脚裏にはパッドが貼り付け済みです。
材質ABS (本体)、EVA (パッド) 寸法(mm)135×135×25、W290×D170×H45 ブラック 質量(g)320 スイッチ電源スイッチなし 回転数(min-1[r.p.m])850±10% 定格電圧(V)DC5 耐荷重(kg)約20 ベアリングHydraulicベアリング 定格電流(A)0.07±0.03 風量65.8±10%CFM コネクタ電源:USB Standard-A オス ノイズレベル最大18±10%dB(A) ケーブル長(cm)約88 (コネクタ部分を含まず) 期待寿命(時間)40000
1個
1,698 税込1,868
欠品中

PWMファン2台をマザーボードに接続できます。 PWMファン2台をPWMコントロールできます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
489 税込538
4日以内出荷

アイネックスケースファン60mm 標準タイプ
エコ商品
ケース用ファン60mm角 DUROベアリング搭載 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 標準タイプ DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。技術・品質共に信頼の日本生産。 特許取得済の一体型中逃げ軸受により、軸にかかる摩擦を極限まで低減。軸のガタツキを抑えることで長寿命・低騒音を可能に。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60,000時間 (40℃) を実現! 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
寸法(mm)60×60×25 回転数(min-1[r.p.m])3000±10% 最大風量(CFM)19.08 ノイズレベル18.9dB(A) 定格入力DC12V/1.44W 期待寿命(時間)60000 (40℃) ケーブル長(cm)約40 付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷