4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。
4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
色ブラック
対応OSWindows 10/11
コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス - ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック
4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。
4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。)
Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ)
ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。
ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約5
コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャック
オス形状USB Type-C
メス形状4極ステレオミニジャック
色ホワイト
変換タイプオス - メス
プラグ径(Φmm)3.5
対応OSWindows 10/11
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ミニプラグの4極ヘッドセット、3極ヘッドフォン、マイク、イヤフォンなどをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。ヘッドフォンジャック非搭載パソコンなどで、3.5mmプラグヘッドセットなどが使えます。ヘッドセット端子が2つあるので2人同時に聞けます。また2つ同時に差しても音量が下がりません。ヘッドセット端子とマイク端子があるので、2つ同時に音声入力ができます。音量調整アナログつまみとヘッドフォンミュート/マイクミュートボタンを搭載しています。LEDで音声入出力の状態が確認できます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
色ブラック
長さ(cm)約20(ケーブル部約10)
対応OSWindows 10/11
コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス、ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック×1、3極マイクジャック×1、3極ヘッドフォンジャック×1
表示LEDブルー点灯: ヘッドフォン使用中、ブルー消灯: ヘッドフォンミュート中、レッド点灯: マイク使用中、レッド消灯: マイクミュート中
オス形状機器側: USB 2.0 Standard-A
コントローラボリュームつまみ: 右回し 音量アップ、左回し 音量ダウン、スピーカーボタン: ヘッドフォンミュート、マイクボタン: マイクミュート
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード