「ケース用dcファン」の検索結果
ケース用ファン。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
ケーブル長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V
期待寿命(時間)60000(40℃)
ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
3ピンコネクタ用
ケーブル長(cm)50
コネクタ形状パソコン側: USB Aタイプ オス - ファン側: ファン用3ピン オス
ケーブル長(m)0.5
1本
¥659
税込¥725
12日以内出荷
ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。
12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。
PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m)1
コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)
最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)
色ブラック
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ケース用ファン60mm角
DUROベアリング搭載
高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
標準タイプ
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。技術・品質共に信頼の日本生産。
特許取得済の一体型中逃げ軸受により、軸にかかる摩擦を極限まで低減。軸のガタツキを抑えることで長寿命・低騒音を可能に。
特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60,000時間 (40℃) を実現!
3ピンコネクタタイプ [結線仕様]
回転検出パルスセンサー付
リブなし
寸法(mm)60×60×25
回転数(min-1[r.p.m])3000±10%
最大風量(CFM)19.08
ノイズレベル18.9dB(A)
定格入力DC12V/1.44W
期待寿命(時間)60000 (40℃)
ケーブル長(cm)約40
付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中