CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。
ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。
3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。
マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。
フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス
変換タイプオス - メス
コネクタ1ATX12Vコネクタ (4ピン)
コネクタ2ATX12Vコネクタ (4ピン)
USBコネクタ付ケースとマザーボードを配線する延長用ケーブルです。
フルタワー、サーバーケースに最適です。
セットコネクタで接続が簡単です。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)50
コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス
色ブラック
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス - メス
仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/黄: D+/黒: GND
ケーブル長(m)0.5
1本
¥739
税込¥813
4日以内出荷
電源ユニットとマザーボードを接続するメイン電源ケーブルを延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
マザーボード側コネクタは4ピンを切り離せるので、20ピンと24ピンコネクタの両方に対応します。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)15
コネクタ形状電源ユニット側: メイン電源コネクタ (24ピン) メス - マザーボード側: メイン電源コネクタ (20+4ピン) オス
色ブラック
変換タイプメス - オス
コネクタ1メイン電源コネクタ (24ピン)
コネクタ2メイン電源コネクタ (20+4ピン)
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
マザーボード用USB 3.0ケーブルを延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
セットコネクタで接続が簡単です。
2ポート分です。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状ケーブル側: 2×10ピン オス - マザーボード側: 2×10ピン メス
色ブラック
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
変換タイプオス - メス
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) を延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)15
コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス
色ブラック
1本
¥749
税込¥824
4日以内出荷
関連キーワード