2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックス12-in-1 伸縮精密ドライバーセット
エコ商品
スマートフォン、パソコン、ノートパソコン、そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。 狭い場所での作業に適しています。 ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm) ビット収納ハンドル: ハンドル内部を窓から指で回転させると、ハンドル後端の穴からビットが取り出せます。 ペンクリップでポケットに留められ、持ち運びに便利です。
セット内容【ビット: 6個 (1個は取付済)】、マイナス 1.5 & プラス #000、マイナス 2.0 & プラス#00、ヘックスローブ T4 & T8、ヘックスローブ T5 & T9、ヘックスローブ T6 & T10、ペンタローブ P2 & P5 材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: PC+PP 長さ(mm)ビット:30 寸法(mm)ロッド+ハンドル:121~185(ビットを除く長さ) 六角対辺(mm)4 入組点数12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)。TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン 長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間) 全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む) 六角対辺(mm)ビット:4 ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷