4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス サイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8) 伝送速度(Gbps)10(理論値) オス形状USB Type-C(横L型) メス形状USB Type-C 変換タイプメス - オス
1個
699 税込769
当日出荷

USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。コネクタのどちらでもホスト側として使えます。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)。ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A)) ブラック コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 設定距離(mm)コネクタ先端から背面まで:約27 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 モードDisplayPort Alt:非対応 ケーブル長(cm)約15 (コネクタ含む) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 携帯端末対応小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット 変換タイプUSB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型 搭載品eMarker:非搭載
1本
819 税込901
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス サイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19) 伝送速度(Gbps)10(理論値) オス形状USB Type-C(縦L型) メス形状USB Type-C 変換タイプメス - オス
1個
579 税込637
当日出荷

USB PD (Power Delivery) 240Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) 横L型ケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。USB PD対応環境で最大240Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)。コネクタ片側は横L型で、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (48V-5A 240Wまで) ブラック 適合規格USB 2.0 (USB 1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約0.5(コネクタを含む) コネクタ形状USB Type-C オス 横L型、USB Type-C オス 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷