「ノートpc アダプタ タイプc」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V (700Wまで) ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
649 税込714
当日出荷

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレー コネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm) 対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。
仕様HDCP 1.4対応 ブラック ケーブル長(m)約2 (コネクタを含む) コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポート ケーブル外径(Φmm)4.8 オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブル
エコ商品
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 ブラック コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: USB Type-C オス メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷