303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスPC電源スイッチ
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。 本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。 USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。 USB機器の使用に便利です。 底面の両面テープで机に固定できます。 ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
付属品内部接続用ケーブル付きブラケット スイッチ電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ) 適合規格USB 2.0/1. コネクタ形状電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス 対応High-Speed (480Mbps/理論値) LED色ブルー ケーブルミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブル ケーブル長(cm)本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30 供給電流(mA)(最大/各ポート)500
1個
2,198 税込2,418
欠品中

2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。 1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。 テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。 机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。 LED表示で操作中のパソコンを識別できます。 長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。 手動スイッチ切り替え式。 4ポートUSBハブとしても使えます。 USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。 付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。 ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m) ブラック コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 動作確認済機器OS:Windows 10/11 USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ルーターや小型PCなどに使える、135mmの大風量USBファンを搭載した冷却スタンドです。USBポートに接続するだけで簡単に使えます。静音性を重視した135mmの大型ファンを搭載しています。ファンが下から上へ風を当てて、発熱体を冷却します。ルーター、NUC、Mac miniなどの冷却に好適です。そのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、上に置けるものであればなんでも冷却できます。USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。脚裏にはパッドが貼り付け済みです。
材質ABS (本体)、EVA (パッド) 寸法(mm)135×135×25、W290×D170×H45 ブラック 質量(g)320 スイッチ電源スイッチなし 回転数(min-1[r.p.m])850±10% 定格電圧(V)DC5 耐荷重(kg)約20 ベアリングHydraulicベアリング 定格電流(A)0.07±0.03 風量65.8±10%CFM コネクタ電源:USB Standard-A オス ノイズレベル最大18±10%dB(A) ケーブル長(cm)約88 (コネクタ部分を含まず) 期待寿命(時間)40000
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

[PCケース用] 金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。
1個
439 税込483
当日出荷

LEDの光を見えなくできる、遮光性に優れた黒色の粘着テープです。 光が気になるが、LEDの電源が切れない環境で役に立ちます。 薄いテープなので、狭いところで使えます。 充分な長さがあり、サイドパネル一面をカバーできます。
幅(mm)50 長さ(m)7 厚さ(mm)0.06 材質PET ブラック
1個
909 税込1,000
当日出荷

未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。
厚さ(mm)3 寸法(mm)約270×310 適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ブラック/グレー 規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス 対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応 ケーブル長(cm)約80 データ転送速度最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
仕様サイズ:M2×2mmネジ頭:5mm径 / 1mm厚材質:鉄 ニッケルメッキ入数:4個入カラー:シルバー準拠:RoHS指令準拠ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1個
269 税込296
当日出荷

アイネックスM.2 SSD固定用ミリネジ
エコ商品
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。 基板側のショルダー付きスタンドオフ (スペーサー) にネジ留めします。 M2ネジ/2mm長です。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に好適です。見た目もスッキリします。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
材質鉄、三価クロムメッキ 厚さ(mm)ねじ頭:1 寸法(mm)M2×2 ブラック ねじ頭径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
239 税込263
当日出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら 熱伝導率(W/mk)3.8 動作温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックス低硬度放熱シリコーンゴムシート
エコ商品
柔らかく粘着性があり、密着性が良好です。 脱着・仮固定ができるので、作業性に優れています。 信越化学工業株式会社製 TC-50TXS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×0.5 熱伝導率(W/mk)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.25
1個
389 税込428
当日出荷

ケースなどの振動吸収と滑り止め、設置場所の傷つき防止に効果があります。 両面テープ付
直径(mm)ケース接触面: 32、接地面: 29 高さ(mm)8.8 ブラック
1セット(4個)
339 税込373
欠品中

簡易流体軸受使用のお手ごろファン(静音タイプ)
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 41cm、取付用テーパーネジ×4付 本体サイズ(mm)80×80×25 最大風量(CFM)14.61 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200(±10%)
1個
789 税込868
当日出荷

ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 硬め高級シリコーンゴム
外径(mm)10 内径(mm)3 厚さ(mm)2 乳白色
1パック(8個)
329 税込362
当日出荷

薄型光学ドライブなどをケースに固定するM2のネジです。 薄型CD/DVD/Blu-rayドライブなどの固定穴に適合します。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に最適です。見た目もスッキリします。
ねじ寸法M2×3mm 頭径(mm)3.5 頭部厚(mm)0.3 シルバー 材質鉄 ニッケルメッキ
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

アイネックス超低頭ミリネジ
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 頭の厚みが干渉する所に最適。見た目スッキリ。 汎用ミリネジとしてもご利用いただけます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ねじ寸法M3×4mm 頭部寸法(mm)0.6 材質鉄製 ブラック
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

アイネックスインチネジ
3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。 汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×4mm シルバー
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

アイネックスヒートシンクセット 59×100/100×160
エコ商品
サイズ2種類の大型汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済) シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大: 59×100×10 (2個)、特大: 100×160×10 (1個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
欠品中

アイネックススロットカバー
エコ商品
ケース用背面パネルI/Oブラケット。ケース内へのほこりの進入防止に役立ちます。フルハイト用です。
材質スチール ニッケルメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
4日以内出荷

Intel純正LGA775/LGA115x/LGA1200/LGA1366/LGA1700クーラー用プラスチック固定ピンです。 純正品のピンが壊れてしまったときに使います。
適合Intel純正LGA775/LGA115x/LGA1200/LGA1366/LGA1700 セット内容4本セット
1個
499 税込549
当日出荷

マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
1個
629 税込692
当日出荷

ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 PB-024RA・PB-027RAのゴムワッシャーと比べて柔らかく、厚みは薄く外形は大きいです。
外径(mm)10 内径(mm)3 厚さ(mm)1
1パック(8個)
229 税込252
当日出荷

十字穴付き六角インチネジです。 ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。 長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。 六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。
ねじ寸法#6-32×6mm シルバー
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

アイネックスLANコネクタ ラッチ補修カバー
エコ商品
LANコネクタの折れたラッチ (ツメ) を補修できるカバーです。 コネクタに被せることでラッチになります。 本製品を切り取ることで、さまざまなコネクタの形状に合わせられます。 ラッチが折れたLANケーブルを簡単に交換できない環境におすすめです。
用途RJ-45用 付属品取扱説明書 材質プラスチック クリアブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

マザーボード用のスイッチとLEDをリボンケーブルにまとめました。 マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとして役に立ちます。 ケーブルは長めの75cmです。パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 リボンケーブルを使用しています。まとめたまま使ったり、裂いてばらばらにして使ったりできます。 スイッチは手元でどちらか判別できるように、電源スイッチ側に黒インクのしるしがあります。 1×3ピンヘッダーにも対応できるように、電源LEDコネクタは1ピン2本のバラを採用しています。 検証マニアシリーズ
スイッチ電源スイッチ:プッシュスイッチ、リセットスイッチ:プッシュスイッチ スイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ) ピッチ(mm)コネクタ: 2.54 ケーブル長(cm)75
1本
999 税込1,099
当日出荷

USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。USBファンの速度を調整したい場合に適します。高/中/低の3段階調整が可能です。コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
ブラック コネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメス コントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0% ケーブル長(cm)約30
1本
659 税込725
当日出荷

静電気防止・帯電防止リストバンドです。 人体の静電気を除去し、PCパーツの破損を防ぎます。 PC組立/パーツ増設時の必需品です。 バンドを手首に装着して使用します。 長さ調節可能で伸縮性のあるリストバンドを使用しています。 人体保護のため、カールコードには1MΩの抵抗を内蔵。
ケーブル長(cm)約180(最大伸長時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ファンの振動を吸収するプラスチックスペーサー。 ハードタイプ 金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。 広い溝側にファンガードを取り付けることができます。 ファンフレーム固定部は4mm、シャーシ固定部は1mmです。※実測値であり、保証値ではありません。
材質ブッシュ大: TPE、ブッシュ小: Nylon 66 取付け方法1.ブッシュ大をケース固定面に挿し込み、溝の位置を合わせます。2.ファンの固定穴にブッシュ大を通します。3.正しい位置までブッシュ大を挿入したら、ブッシュ大の穴にブッシュ小を挿し込んで固定します。
1パック(4個)
259 税込285
欠品中

内蔵ドライブの固定に便利なインチネジとミリネジのセット。 インチネジ: 3.5インチHDDなどを固定するためのネジです。 ミリネジ: 2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ (CD/DVD/BD)、MO、FDDなどを固定するためのネジです。 汎用ネジとしてもご利用いただけます。
セット内容インチネジ: #6-32×4mm (PB-024B)10個、ミリネジ: M3×5mm (PB-027B)10個 シルバー
1個
429 税込472
当日出荷

未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに。
適合RJ-45用 材質ABS ブラック
1パック(10個)
449 税込494
当日出荷

アイネックス実験用スイッチ・LEDセット
エコ商品
検証マニアシリーズ 極短ケーブル長のスイッチ・LEDのセットです。 マザーボードの試験などに大変便利!
セット内容Power Switch×1、Reset Switch×1、Power LED×1、HDD LED×1、Speaker×1 極性【Power Switch】なし、【Reset Switch:】なし、【Power LED】プラス: 黒、マイナス: 緑、【HDD LED】プラス: 黒、マイナス: 赤、【Speaker (極性に関係なく鳴ります)】プラス: 黒 (スピーカーに+記号有)、マイナス: 白 スイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷

パソコンをリセットさせる時に押すスイッチです。 修理用や、その他の自作に。 電源スイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
スイッチプッシュスイッチ スイッチ動作モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ) ピッチ(mm)コネクタ: 2.54 ケーブル長(cm)50
1個
319 税込351
当日出荷

パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源操作ができます。 スイッチはメカニカルキーボードと同様の構造で、心地よい打鍵感を味わえます。 分岐コネクタが付属しているので、パソコン本体側の電源スイッチ/LEDも使えます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に内部のブルーLEDが光ります。 底面にマグネットを内蔵しているので、任意のマグネット対応面に設置できます。マグネット非対応面には、付属の両面テープ付き金属板を貼って設置できます。
付属品内部接続用分岐コネクタ、両面テープ付き金属板 寸法(mm)本体: 約W19×D19×H24 (ケーブルを除く)、両面テープ付き金属板: 直径約25 ブラック スイッチプッシュスイッチ (モーメンタリ動作) ケーブル長(m)約2 (本体に直付け) LEDブルー コネクタ(ピッチ)2.54mm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。 付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ 材質アルミニウム、ABS 規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7 対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280 LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス) データ転送速度最大10Gbps(理論値) 起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit) I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

20~25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。 M4のためファン固定穴との隙間が減り、M3に比べて作業性が向上します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
セット内容M4×35バインド 4個、M4ナット 4個、M4スプリングワッシャー 4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) 8個 ブラック
1個
299 税込329
当日出荷

ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
ブラック
1パック(6個)
299 税込329
3日以内出荷

マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを4分配します。2x5ピンヘッダーが基板2つで計4つになるので、USB 2.0が2ポートから8ポートに増えます。USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
用途基板タイプ。PCケース内取り付け用 付属品接続ケーブル(2×5ピンメス⇔2.54mmピッチ4ピンメス×2)(約26cm) タイプUSBバスパワー専用 規格USB2.0/1.1 対応OSWindows10/11(32/64bit) コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス、デバイス側: 2×5ピン/オス×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13(実装部品を含む、基板1枚あたり) 対応High-Speed (480Mbps) 対応 (理論値) LED赤(ハブ機能動作中) USBポート8(USB2.0の2×5ピンヘッダー×4)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もインチです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): #6-32×5mm、ネジ穴側 (メス側): #6-32 長さ(mm)六角:6.5 材質真鍮
1パック(6個)
429 税込472
当日出荷