7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスケース用ファン
DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。 期待寿命60000時間(40℃)を実現!
定格入力電圧(V)DC12 寿命60000時間(40℃) ケーブル長(cm)29 仕様DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易流体軸受使用のお手ごろファン(静音タイプ)
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 41cm、取付用テーパーネジ×4付 本体サイズ(mm)80×80×25 最大風量(CFM)14.61 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200(±10%)
1個
789 税込868
当日出荷

USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。USBファンの速度を調整したい場合に適します。高/中/低の3段階調整が可能です。コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
ブラック コネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメス コントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0% ケーブル長(cm)約30
1本
659 税込725
当日出荷

3ピンコネクタのファン4台を電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 多数のファンを使用する方におすすめです。
ケーブル長(cm)5 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - ファン側: ファン用3ピン オス×4
1本
649 税込714
4日以内出荷

ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3ピンコネクタ用
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状パソコン側: USB Aタイプ オス - ファン側: ファン用3ピン オス ケーブル長(m)0.5
1本
659 税込725
6日以内出荷


マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 多数のファンを使用する方におすすめです。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
799 税込879
4日以内出荷