4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラック 対応OSWindows 10/11 コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス - ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。) Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ) ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。 ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約5 コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャック オス形状USB Type-C メス形状4極ステレオミニジャック ホワイト 変換タイプオス - メス プラグ径(Φmm)3.5 対応OSWindows 10/11
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

4極ジャック非搭載のパソコンで、4極プラグのヘッドセットやマイク付きイヤフォンのマイクが使えます。 (iPhone付属品などApple社製品のイヤフォンには対応しません。) プラグのアイコンとリング色でヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。 絡まりにくいフラットケーブルです。
ケーブル: ブラック、ヘッドフォン側: グリーン (コネクタのリングのみ)、マイク側: レッド (コネクタのリングのみ) コネクタ形状機器側: 3極ステレオミニプラグ×2 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック 適合機器4極ステレオミニプラグ搭載、CTIA結線仕様 (L/R/グラウンド/マイク) 材質(プラグ)金メッキ ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ径(Φmm)3.5
1本
749 税込824
当日出荷

パソコンやスマートフォンのUSB Type-C (USB-C) ポートをハイレゾ対応の3.5mmジャックとPD 60W対応のUSB Type-C給電専用ポートに変換します。3.5mmジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によっては動作しない場合があります。)。最大サンプリングレート32bit/384kHzのハイレゾ音源に対応したDACを搭載しています。ハイレゾ対応イヤフォンと組み合わせて高音質の音楽を楽しめます。最大60W対応のUSB PD (Power Delivery) 入力コネクタを搭載しているので、スマートフォンなどを充電しながら音楽を聴けます。Android/iPhone/iPad/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 。ケーブル長が11cmと短めなので、配線がスッキリします。ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ホワイト コネクタ形状機器側: USB Type-C オス/ヘッドフォン側: 3.5mm4極ステレオミニジャック/電源側: USB Type-C メス ケーブル長(cm)約11(ケーブル部約6cm)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷