超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)。ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個
寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm)
回転数(min-1[r.p.m])600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります)
コネクタ形状【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
最大静圧(mmH2O)3.78
使用軸受NSKデュアルボールベアリング (LDBB)
ノイズレベル最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 3.36W 0.28A
最大風量(CFM)91.5
期待寿命(時間)200000(<55℃)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
PWMコントロールに対応する、ケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。回転数は700rpmから1800rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します!。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。付属品の防振パッドを取り付けて、ファンの振動音を低減できます。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。Hydraulicベアリング使用。回転検出パルスセンサー付。リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、防振パッド×4個
色ブラック
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
最大静圧(mmH2O)2.16
回転数700±200~1800±10%rpm
サイズ(mm)120×120×25
ノイズレベル15.2~35.2dB(A)
ケーブル長(cm)マザーボード側: 43、追加ファン側: 8
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 2.4W 0.2A
最大風量(CFM)76.16
期待寿命(時間)20000 (25℃)
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
デュアルタワーの大型CPUクーラー、ハイエンドCPUにも対応します。サイドフロー型デュアルタワーCPUクーラーです。高さが157mmで、大型ながら幅の狭いケースでも装着できます。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。(ヒートパイプはCPUに直接接触しません)。120mm角PWM4ピンファンを2台搭載しています。PWMファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。トリプルファン用クリップが付属し、最大3台のファンで冷やせます。付属のPWM対応デイジーチェーンケーブルで、CPUFanヘッダーに2台のファンを接続できます。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】260W
付属品リテンションキット/トリブルファン用クリップ/PWM対応デイジーチェーンケーブル(マザーボード側約20cm、分岐ファン側約10cm)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語)
材質【ヒートシンク】アルミニウム製(ベース銅製)
質量(g)1190(ヒートシンク+ファン)
ベアリング【搭載ファン(1台あたり)】Hydraulic
最大静圧(mmH2O)【搭載ファン(1台あたり)】1.94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】128.2×141.6×157.4(クリップを含む。リテンションを除く)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27)
対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4
回転数300rpm±200~2000rpm±10%
コネクタ【搭載ファン(1台あたり)】PWM 4ピン
ノイズレベル【搭載ファン(1台あたり)】最大27.2dB(A)
ケーブル長(cm)【搭載ファン(1台あたり)】30
定格入力【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 1.2W 0.1A
最大風量(CFM)【搭載ファン(1台あたり)】58
期待寿命(時間)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが152mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×4本の銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。黒色トップカバーと黒色ファン仕様で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。防振パッドがファンの振動音を低減します。高評価のSE-224-XTSからファンを改良、TDP 220Wを維持し、静音性を強化しました。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ
付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
材質ヒートシンク: アルミニウム製
質量(g)720 (クリップ+ヒートシンク+ファン)
消費電力(W)TDP:220
回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%
最大静圧(mmH2O)1.82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×152 (リテンションを除く)
騒音レベル(dB(A))最大:24.8
サイズ(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く)
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 1.2W 0.1A
最大風量(CFM)55.2
対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
ケース用ファン120mm角
OMEGAブレード+DUROベアリング搭載
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付
寸法(mm)120×120×25
回転数(min-1[r.p.m])2000±10%
センサー回転検出パルス
使用ベアリングDURO
コネクタ3ピン
ノイズレベル34.3dB(A)
ケーブル長(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V/3.00W
最大風量(CFM)93.96
期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
ケース用ファン120mm角
OMEGAブレード+DUROベアリング搭載
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付
寸法(mm)120×120×25
回転数(min-1[r.p.m])1600±200
センサー回転検出パルス
使用ベアリングDURO
コネクタ3ピン
ノイズレベル26.8dB(A)
ケーブル長(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V/2.16W
最大風量(CFM)69.53
期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
ケース用ファン120mm角
OMEGAブレード+DUROベアリング搭載
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付
寸法(mm)120×120×25
回転数(min-1[r.p.m])1300±200
センサー回転検出パルス
使用ベアリングDURO
コネクタ3ピン
ノイズレベル20.8dB(A)
ケーブル長(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V/1.44W
最大風量(CFM)56.05
期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
ケース用ファン120mm角
OMEGAブレード+DUROベアリング搭載
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付
寸法(mm)120×120×25
回転数(min-1[r.p.m])1000±200
センサー回転検出パルス
使用ベアリングDURO
コネクタ3ピン
ノイズレベル14.2dB(A)
ケーブル長(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V/1.20W
最大風量(CFM)42.27
期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
OMEGAブレードHXでパワーアップ!新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上!
ケース用ファン120mm角
新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上!
OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル
エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム
一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出)
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
寸法(mm)120×120×25
タイプ究極静音
回転数(min-1[r.p.m])900±200
センサー回転検出パルス
使用ベアリングDURO
コネクタ3ピン
ノイズレベル10.8dB(A)
ケーブル長(cm)39
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V/1.20W
最大風量(CFM)47.23
期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。
ファンガードとフィルターのセット。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。
別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。
水洗いできるので衛生的です。
羽根に指やケーブルが触れることを防止します。
セット内容ファンガード、フィルター、フィルターカバー
寸法(mm)120用
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター厚さ(mm)3
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。
スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。
取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。
プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。
超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート
材質フレーム: PU、メッシュ: PET
寸法(mm)120用
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
240mmラジエーター搭載のAIO水冷CPUクーラー。AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。240mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを2台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】300W
付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語)
材質【ラジエータ】アルミニウム(ベース銅製)
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)2.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】276×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27)
対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4
流量(L/h)最大116
回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10%
コネクタPWM4ピン
ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)45
チューブ長さ(mm)400
定格入力【ポンプ】DC12V / 【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A
直径×高さ(mm)【ポンプ】72×50
最大風量(CFM)82.5
期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。大容量360mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを3台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】350W
付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語)
材質アルミニウム(ベース銅製)
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)2.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】397×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27)
対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4
流量(L/h)最大116
回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10%
コネクタPWM4ピン
ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)45
チューブ長さ(mm)420
定格入力【ポンプ】DC12V【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A
直径×高さ(mm)72×50
最大風量(CFM)82.5
期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)。高さが157mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×5本の銅製ヒートパイプを搭載しているにもかかわらず、ヒートパイプを4本搭載するCPUクーラーと同じサイズです。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。MHDB (Hydro-Dynamic Bearing with Magnetic stabilization) ファンで静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10
付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く)
質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン)
回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10%
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)0.99~2.49
風量22.3~48.8CFM
コネクタ【LED】マザーボード側:アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側:アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
ノイズレベル18~32.5dB(A)
ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10
定格入力DC12V 2.16W 0.18A、(LED)DC5V ≦1.75W ≦0.35A
期待寿命(時間)30000
対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
サイドフロー型の大型CPUクーラーです。高さが151mmで、内部空間の狭いPCケースにも対応します。Intel LGA1851ソケットに対応します。Intel/AMDのマルチソケット対応です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを1台搭載しています。FDBベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用クリップと、細長の専用プラスドライバーが付属します。
用途LGA1851にも対応する、ヒートパイプを6本搭載した高性能CPUクーラーです。
その他(期待寿命)搭載ファン:50000h (40℃)
付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、専用プラスドライバー、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
適合TDP:250W、ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース銅製)、対応CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4
寸法(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを含む厚さ27、W128×D94×H151 (リテンションを除く)
質量(g)900 (ヒートシンク+ファン)
ベアリング搭載ファン:FDBベアリング
対応(最大静圧)搭載ファン:2.68mmH2O
風量最大搭載ファン:78.25CFM
回転数搭載ファン:500rpm±200~2000rpm±10%
コネクタ搭載ファン:PWM 4ピン [結線仕様]
ノイズレベル最大搭載ファン:29.85dB(A)
ケーブル長(cm)搭載ファン:約30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力搭載ファン:DC12V 3W 0.25A
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
トップフロー型のCPUクーラーです。
冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。
高さ55mmで、スリムケースに適します。
Intel/AMDのマルチソケット対応です。
直径6mmの純銅製ヒートパイプを5本使用し、冷却効果を高めています。
CPUと直接接触するベースは全銅製で、熱伝導の効率を高めています。
バックプレートで固定するため、安定性が向上します。
厚さ15mmの120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。
仕様TDP: ≦125W、Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ
付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書
寸法(mm)搭載ファン:120×120×15
回転数(min-1[r.p.m])500±200~2000±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×55(リテンションを除く)
使用CPUIntel: LGA1150、1151、1155、1156、1200、1700、AMD: Socket AM4、AM5
ノイズレベル最大31.2dB(A)
定格入力DC12V 0.18A
最大風量(CFM)54.6
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
関連キーワード