パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。
分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。
本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。
マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。
USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。
USB機器の使用に便利です。
底面の両面テープで机に固定できます。
ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
付属品内部接続用ケーブル付きブラケット
スイッチ電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)
適合規格USB 2.0/1.
コネクタ形状電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス
対応High-Speed (480Mbps/理論値)
LED色ブルー
ケーブルミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブル
ケーブル長(cm)本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30
供給電流(mA)(最大/各ポート)500
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを2分配します。
2×5ピンヘッダーが2つになるので、USB 2.0が2ポートから4ポートに増えます。
USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。
LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。
基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。
ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
USBタイプUSB 2.0/1.1
USBポート4 (USB 2.0の2×5ピンヘッダー×2)
コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス - デバイス側: 2x5ピン オス×2
LED色赤 (ハブ機能動作中)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13 (実装部品を含む)
付属品接続ケーブル (2×5ピン メス⇔2.54mmピッチ 4ピン メス) (約26cm)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 3.0 (2x10ピン) ヘッダーを2分配します。USB 3.0ヘッダーが2つになるので、USB 3.0が2ポートから4ポートに増えます。USB 3.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 3.0接続機器が多い環境の構築に便利です。大型ケースやフロントベイ機器などでUSB 3.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。基板裏面に貼り付けるための両面テープ付きパッドが付属します。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。SATA電源ケーブルを接続して、電力を供給します。
仕様PCケース内取付用 基板タイプ、SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)、USBセルフパワー専用
付属品マザーボード接続ケーブル (内部USB 3.0 メス⇔USB 3.0 Standard-A オス) (約30cm)、両面テープ付き取付用パッド
寸法(mm)34×66.5×9.2 (実装部品を含む)
適合規格USB 3.0/2.0/1.1
対応OSWindows 10/11
コネクタ形状マザーボード側: USB 3.0 Standard-A メス、デバイス側: 内部USB 3.0 (2x10ピン) オス×2、電源ユニット側: SATA電源コネクタ (15ピン) オス
USBポート4 (USB 3.0の2x10ピンヘッダー×2)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを4分配します。2x5ピンヘッダーが基板2つで計4つになるので、USB 2.0が2ポートから8ポートに増えます。USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
用途基板タイプ。PCケース内取り付け用
付属品接続ケーブル(2×5ピンメス⇔2.54mmピッチ4ピンメス×2)(約26cm)
タイプUSBバスパワー専用
規格USB2.0/1.1
対応OSWindows10/11(32/64bit)
コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス、デバイス側: 2×5ピン/オス×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13(実装部品を含む、基板1枚あたり)
対応High-Speed (480Mbps) 対応 (理論値)
LED赤(ハブ機能動作中)
USBポート8(USB2.0の2×5ピンヘッダー×4)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ストリップ状のLED照明です。
制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。
ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。
マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)
磁石が埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。
磁石では設置できないケースや表面は両面テープで設置できます。
複数を連結して使えます。
コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません) - デバイス側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)
電圧(V)5
関連キーワード