50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源操作ができます。 スイッチはメカニカルキーボードと同様の構造で、心地よい打鍵感を味わえます。 分岐コネクタが付属しているので、パソコン本体側の電源スイッチ/LEDも使えます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に内部のブルーLEDが光ります。 底面にマグネットを内蔵しているので、任意のマグネット対応面に設置できます。マグネット非対応面には、付属の両面テープ付き金属板を貼って設置できます。
付属品内部接続用分岐コネクタ、両面テープ付き金属板 寸法(mm)本体: 約W19×D19×H24 (ケーブルを除く)、両面テープ付き金属板: 直径約25 ブラック スイッチプッシュスイッチ (モーメンタリ動作) ケーブル長(m)約2 (本体に直付け) LEDブルー コネクタ(ピッチ)2.54mm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 3ピンファンも取り付けられます。 マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス ブラック ケーブル長(m)0.5
1本
419 税込461
欠品中

マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート使用できます。 ロープロファイルスロットにも対応します。
ケーブル長(cm)30 ベージュ 変換タイプメス - メス USBタイプUSB 2.0/1.1 付属品ロープロファイル用ブラケット×1 メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×5ピン メス×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マザーボード用USBケーブルを、背面ポート/拡張カード上のUSBコネクタ接続に変更します。 背面/内部USBを前面に!! セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40 コネクタ形状ケーブル側: 1×4ピン オス - 背面ポート/拡張カード側: USB 2.0 Standard-Aタイプ オス ブラック USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス - オス 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND ケーブル長(m)0.4
1本
609 税込670
当日出荷

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)
1本
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
399 税込439
当日出荷

マザーボード上のシリアルヘッダーから、リアスロットにコネクタを延長します。 メモリスロット付近にシリアルヘッダーがあるマザーボードにも対応するように、ケーブルは長めの47cmにしました。 セットピンタイプで、マザーボード接続が簡単です。 ロープロファイルPCIスロットにも対応します。
ケーブル長(cm)47 シルバー 変換タイプオス - メス 付属品PCI用ブラケット×1、ロープロファイルPCI用ブラケット×1 オス形状リアスロット側: D-Sub9ピンオス×1 メス形状マザーボード側: 2×5ピンメス×1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

[SATAケーブル] マザーボード/拡張ボードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、ドライブの奥側が狭い場合に最適です。
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
829 税込912
3日以内出荷

[ファンコントロール] 3ピンファンをマザーボードのPWM 4ピンコネクタに接続し、PWMファンコントロールができるようにします。
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

マザーボード/拡張ボードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、ドライブの奥側が狭い場合に最適です。
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ストリップ状のLED照明です。 制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。 ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。 マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による) 磁石が埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。 磁石では設置できないケースや表面は両面テープで設置できます。 複数を連結して使えます。
コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません) - デバイス側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 電圧(V)5
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60 コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス ホワイト USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプメス - メス 付属品固定用ネジ・ナット 各2個 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
739 税込813
4日以内出荷

アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタを延長するケーブルです。
ブラック
1本
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。
規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス) コネクタ2.54mmピッチ ケーブル長(cm)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1本
379 税込417
4日以内出荷

マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60 コネクタ形状マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2 ブルー USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 変換タイプメス - メス 付属品固定用ネジ×4 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

USBコネクタ付ケースとマザーボードを配線する延長用ケーブルです。 フルタワー、サーバーケースに最適です。 セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス ブラック USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス - メス 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/黄: D+/黒: GND ケーブル長(m)0.5
1本
739 税込813
4日以内出荷

ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付きを防ぎます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。ARGB LED 3ピンケーブルを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。色はホワイトです。ライトアップPCや内部白塗装ケースに好適です。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
材質ポリカーボネート (PC) 長さ(mm)73(最短時)、120(最長時) ホワイト 直径(Φmm)16 電圧(V)5 コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 対応【高さ】73~120mm ケーブル長(cm)(コネクタ部分を含む)マザーボード⇔本体間: 50、マザーボード⇔追加デバイス間: 約11 LED使用数(個)6
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

電源ユニットとマザーボードを接続するメイン電源ケーブルを延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 マザーボード側コネクタは4ピンを切り離せるので、20ピンと24ピンコネクタの両方に対応します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: メイン電源コネクタ (24ピン) メス - マザーボード側: メイン電源コネクタ (20+4ピン) オス ブラック 変換タイプメス - オス コネクタ1メイン電源コネクタ (24ピン) コネクタ2メイン電源コネクタ (20+4ピン)
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 多数のファンを使用する方におすすめです。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
799 税込879
4日以内出荷

3ピンコネクタのファン4台を電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 多数のファンを使用する方におすすめです。
ケーブル長(cm)5 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - ファン側: ファン用3ピン オス×4
1本
649 税込714
4日以内出荷

電源ユニットからマザーボード/グラフィックカードへ接続するケーブルに被せるタイプのARGB LEDです。メイン電源ケーブル (24ピン) またはPCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本にクリップで取り付けます。ご利用の電源ケーブルにそのまま装着できます。ケーブル自体を光らせる製品よりも手軽にドレスアップできます。3種類のクリアクリップで、太さや本数の異なるPVC/スリーブケーブルに取り付けられます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)。色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
付属品クリアクリップ6個 (大中小 各2個) ホワイト 電圧(V)5 コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 全長(cm)20 適合ケーブルメイン電源ケーブル (24ピン)、PCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本まで LED80 ケーブル長(cm)マザーボード⇔本体間:41、マザーボード⇔追加デバイス間:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

電源ユニットからグラフィックカードへ接続するケーブルに被せるタイプのARGB LEDです。PCI Expressグラフィックカード用コネクタの12VHPWR 12+4ピンと、8ピンまたは6ピン1~2本の組み合わせにクリップで取り付けます。ご利用の電源ケーブルにそのまま装着できます。ケーブル自体を光らせる製品よりも手軽にドレスアップできます。3種類のクリアクリップで、太さや本数の異なるPVC/スリーブケーブルに取り付けられます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)。色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
付属品クリアクリップ6個 (大中小 各2個) ホワイト 電圧(V)5 コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 全長(cm)26 適合ケーブル12VHPWRケーブル (12+4)、PCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 2本まで、PCI Express VGA用ケーブル (6ピン) 2本まで LED81 ケーブル長(cm)マザーボード⇔本体間:41、マザーボード⇔追加デバイス間:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60 コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス ホワイト USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプメス - メス 付属品固定用ネジ・ナット 各2個 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタ (1ピンは無し) を4分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、LED機器を多数配置しても綺麗に配線できます。 オス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。
ケーブル長(cm)76 [マザーボード - デバイスコネクタ間: 40、デバイス - デバイスコネクタ間: 各12] コネクタ形状マザーボード側: アドレサブルLED 4ピン メス (1ピンは無し) - デバイス側: アドレサブルLED 4ピン メス×4 (1ピンは無し) ブラック セット内容アドレサブルLED用4分岐ケーブル、オス/オスアダプタ×4
1本
959 税込1,055
4日以内出荷

マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンも取り付けられます。 多数のファンを使用するのに便利です。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)。高さが157mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×5本の銅製ヒートパイプを搭載しているにもかかわらず、ヒートパイプを4本搭載するCPUクーラーと同じサイズです。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。MHDB (Hydro-Dynamic Bearing with Magnetic stabilization) ファンで静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10 付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く) 質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10% ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)0.99~2.49 風量22.3~48.8CFM コネクタ【LED】マザーボード側:アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側:アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) ノイズレベル18~32.5dB(A) ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10 定格入力DC12V 2.16W 0.18A、(LED)DC5V ≦1.75W ≦0.35A 期待寿命(時間)30000 対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ファン2台をマザーボードに接続できます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス×2 (1つはパルスのケーブルが無く、2ピンです)
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスSATAケーブル
キューブケースに便利な片側下向きL型タイプ。 マザーボード/PCIカードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、 デバイスの奥側が狭い場合に最適です。 ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。 接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシール付属。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様SATA Revision 3.0規格対応、SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応、片側下向きL型コネクタ、ラッチ対応、識別用タグシール付 ブラック コネクタ形状ラッチ付7ピン メス⇔ラッチ付7ピン下L型 メス ケーブル長(cm)45
1本
899 税込989
4日以内出荷

3ピン/PWM 4ピンコネクタのファンを電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理があるときに最適です。
ケーブル長(cm)5 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源 (15ピン) オス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
429 税込472
4日以内出荷

Intel純正LGA1700リテールクーラー専用です。 標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 マザーボード付属のILMバックプレートに重ねて取り付けます。 スプリングで密着度が上がり、CPUの熱伝導率がアップします。 スプリングネジ固定タイプです。 マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。
セット内容バックプレート本体、スペーサーネジ×4、スプリング×4、Eリング×4 材質バックプレート:SPCC製
1個
899 税込989
4日以内出荷

アドレサブルLED 4ピンコネクタを2分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 デバイス接続側コネクタはオス固定で、アダプタ取付作業が不要です。また、ケーブルを抜いた際に意図せず外れることがありません。 コネクタカバーが2個付属します。未使用のコネクタにかぶせて、ショートを防止します。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状マザーボード側: アドレサブルLED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブルLED 4ピン メス×2 (1ピンはNC) ブラック セット内容アドレサブルLED用2分岐ケーブル、コネクタカバー×2
1本
679 税込747
4日以内出荷

コネクタ (先端除く) とケーブルの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに好適です。マザーボードやストレージに差し込むとコネクタ先端部分が埋まるため、黒色部分が目につきません。ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。取り回しが簡単なスリムコネクタを採用しています。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシールが付属します。
用途白色マザーボード・ケースに合います。ナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。 付属品識別用タグシール ケーブル:ホワイト コネクタ形状ラッチ付7ピン メス、ラッチ付7ピン メス 対応SATA Revision 3.0規格対応・SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応 ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス
1本
799 税込879
4日以内出荷

コネクタ (先端除く) とケーブルの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに好適です。マザーボードやストレージに差し込むとコネクタ先端部分が埋まるため、黒色部分が目につきません。ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。取り回しが簡単なスリムコネクタを採用しています。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシールが付属します。
用途白色マザーボード・ケースに合います。ナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。 付属品識別用タグシール ケーブル:ホワイト コネクタ形状ラッチ付7ピン メス、ラッチ付7ピン メス 対応SATA Revision 3.0規格対応・SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応 ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス
1本
899 税込989
4日以内出荷

マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 4ポート使用できます。
ケーブル長(cm)30 ホワイト 変換タイプメス - メス USBタイプUSB 2.0/1.1 ケーブル長(m)0.3 メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×4 - マザーボード側: 2×5ピン メス×2
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)。トップカバーのディスプレイで、CPU温度を確認できます。高さが132mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。最大180WのTDPに対応します。92mm角ファンはARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10●マザーボード側:PWM 4ピン メス [結線仕様]、USB 2.0 2×5ピン メス×1●追加ファン側:PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く) 質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10% ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)0.99~2.49 風量22.3~48.8CFM コネクタ【LED】マザーボード側: アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側: アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) ノイズレベル18~32.5dB(A) ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10 定格入力DC12V 2.16W 0.18A、DC5V ≦1.75W ≦0.35A 期待寿命(時間)30000 対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。 補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。 グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース下側用です。 大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。 基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。 カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。 ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。 全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが下側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが下側) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32 ブラック
1個
739 税込813
4日以内出荷

マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート用です。 ロープロファイルスロットにも対応します。 ケーブル/ブラケットともにカラーはブラックです。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50 ブラック 変換タイプメス - メス USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 付属品ロープロファイル用ブラケット×1 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 メス形状リアスロット側: USB 3.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×10ピン メス
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

PWMファン2台をマザーボードに接続できます。 PWMファン2台をPWMコントロールできます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
489 税込538
4日以内出荷

電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス ブラック
1本
749 税込824
4日以内出荷

マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) をUSB 3.0 Type-Aコネクタに変更します。外付USB機器をマザーボード上のフロントUSB Type-Cヘッダー接続に変更します。USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。背面USB接続の内蔵機器を、フロントUSB Type-Cヘッダー接続へ変更できます。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) グレー 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス、ケーブル側: USB 3.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7
1個
769 税込846
4日以内出荷