3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックス超低頭ミリネジ
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 頭の厚みが干渉する所に最適。見た目スッキリ。 汎用ミリネジとしてもご利用いただけます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ねじ寸法M3×4mm 頭部寸法(mm)0.6 材質鉄製 ブラック
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

アイネックスM.2 SSD固定用ミリネジ
RoHS
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。 基板側のショルダー付きスタンドオフ (スペーサー) にネジ留めします。 M2ネジ/2mm長です。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に好適です。見た目もスッキリします。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
材質鉄、三価クロムメッキ 厚さ(mm)ねじ頭:1 寸法(mm)M2×2 ブラック ねじ頭径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
239 税込263
当日出荷

マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷