3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスACアダプタ用電源ケーブル
エコ商品
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V (700Wまで) コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠) ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V (700Wまで) ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
649 税込714
当日出荷

アイネックスAC電源ケーブル
エコ商品
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V(700Wまで) コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) 電源コード(m)0.18 ケーブルVFF0.75mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
4日以内出荷