USB接続の多目的に使える冷却ファンです。
USBポートに接続するだけで簡単に使えます。
2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。
ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。
NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。
USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。
電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用
色ブラック
質量(g)360
消費電力(W)1~1.4
スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転
回転数(min-1[r.p.m])600±15%~900±15%
電源コネクタ:USB Standard-A オス
定格電圧(V)DC5
定格電流(A)0.2~0.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143.5×143.5×48
騒音レベル(dB(A))<10~<15.8
サイズ(mm)140×140×25
ケーブル長(cm)約76
最大風量(CFM)38.58~56.74
商品タイプ冷却ファン
期待寿命(時間)40000(25℃)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。
USBポートに接続するだけで簡単に使えます。
2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。
ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。
NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。
USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。
電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用
色ブラック
質量(g)240
消費電力(W)0.9~1.3
スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転
回転数(min-1[r.p.m])1400±15%~1800±15%
電源コネクタ:USB Standard-A オス
定格電圧(V)DC5
定格電流(A)0.18~0.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×101.5×48
騒音レベル(dB(A))<19.5~<22
サイズ(mm)92×92×25
ケーブル長(cm)約76
最大風量(CFM)25.57~31.84
商品タイプ冷却ファン
期待寿命(時間)40000(25℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード