パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
細くても7Aまで流せる安心設計。
色ブラック
定格7A-125V(700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)0.5
ケーブルVFF0.75mm2
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V (700Wまで)
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)
ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード