「配線用ボード」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適。
色ブラック
コネクタ形状EPS12Vコネクタ(8ピン) メス - EPS12Vコネクタ(8ピン) オス
ケーブル長(cm)45
変換タイプメス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
USBコネクタ付ケースとマザーボードを配線する延長用ケーブルです。
フルタワー、サーバーケースに最適です。
セットコネクタで接続が簡単です。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)50
コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス
色ブラック
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス - メス
仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/黄: D+/黒: GND
ケーブル長(m)0.5
1本
¥739
税込¥813
4日以内出荷
マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。
複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。
デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。
マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。
3ピンファンも取り付けられます。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)
電源ユニットとマザーボードを接続するメイン電源ケーブルを延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
マザーボード側コネクタは4ピンを切り離せるので、20ピンと24ピンコネクタの両方に対応します。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)15
コネクタ形状電源ユニット側: メイン電源コネクタ (24ピン) メス - マザーボード側: メイン電源コネクタ (20+4ピン) オス
色ブラック
変換タイプメス - オス
コネクタ1メイン電源コネクタ (24ピン)
コネクタ2メイン電源コネクタ (20+4ピン)
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス
変換タイプオス - メス
コネクタ1ATX12Vコネクタ (4ピン)
コネクタ2ATX12Vコネクタ (4ピン)
電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) を延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)15
コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス
色ブラック
1本
¥749
税込¥824
4日以内出荷
電源ユニットのPCI Expressグラフィックカード用コネクタ (8ピン) を延長します。
グラフィックカード側コネクタは2ピンを分離できるので、6ピンと8ピンコネクタの両方に対応します。
スリーブで線がバラバラになりません。色が劣化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。
コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
用途白色パーツや内部白塗装ケースに合うビデオカード電源延長ケーブル。スリーブで柔軟性・耐久性に優れます。
色ホワイト
コネクタ形状電源ユニット側:PCIExpressVGA用コネクタ(8ピン)メス、グラフィックカード側:PCIExpressVGA用コネクタ(6+2ピン)オス
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
コネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)
コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (6+2ピン)
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
マザーボード用USB 3.0コネクタのL型延長アダプタです。
L型のため、狭所での配線に便利です。
一般的なマザーボード用USB 3.0ケーブルは太く、コネクタが大きいため、狭所での接続が困難です。本製品を使用することで、USB 3.0ヘッダーとケーブルとを接続できるようにします。
小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に最適です。
2ポート分の2×10ピンコネクタです。
色ブラック
変換タイプオス - メス
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×27.4×11.5
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス L型
メス形状マザーボード側: 2×10ピン メス
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。
補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。
グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース上側用です。
大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。
基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。
カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。
ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。
全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが上側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが上側)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32
色ブラック
変換タイプメス - オス
コネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)
コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。
補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。
グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース下側用です。
大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。
基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。
カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。
ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。
全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが下側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが下側)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32
色ブラック
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。L型のため、狭所での配線に便利です。小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に適します。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)
適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1
コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス L型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×25×11.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。
電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。
PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。
3ピンファンも取り付けられます。
多数のファンを使用するのに便利です。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30
コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。
電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。
PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。
3ピンファンを取り付けることもできます。
多数のファンを使用する方におすすめです。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30
コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。
規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)
コネクタ2.54mmピッチ
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1本
¥379
税込¥417
4日以内出荷
マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。ケーブルの長さがコネクタごとに違うので、ケース内の配線を綺麗に取り回せます。複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に適します。デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。3ピンファンも取り付けられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
色ブラック
コネクタ形状マザーボード側:PWM4ピンメス、ファン側:PWM4ピンオス×3(2つは3番のパルスケーブルがありません)
ケーブル長(cm)【マザーボード】(ファン1間)約20、(ファン1-ファン2間)約7、(ファン2-ファン3間)約20
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
4日以内出荷