「2ge 20」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に好適です。USB機器やケーブルの抜き差しが煩わしい場合に便利です。
ブラック 規格対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USB Standard-A オス、USB Standard-A メス ケーブル長(cm)約20 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に好適です。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100W (20V/5A) の電源供給に対応します。USB機器やケーブルの抜き差しが煩わしい場合に便利です。
ブラック 規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス ケーブル長(cm)約20 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値) パワーデリバリーUSB:対応 (最大100W (20V/5A))
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ブラック/グレー 規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス 対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応 ケーブル長(cm)約80 データ転送速度最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応 ブラック 規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス データ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー 材質アルミニウム ブラック 適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9 対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用) LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス) 転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値) I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応) 適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。 付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ 材質アルミニウム、ABS 規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7 対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280 LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス) データ転送速度最大10Gbps(理論値) 起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit) I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするスタンドです。M.2 NVMe SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。電源のオン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにするとケーブル接続状態でもSSDに電源が入らず、安全にSSDを抜き差しできます。また再度スイッチで電源をオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状態が一目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラック 材質(本体)ABS 適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14 (ケーブルを除く) 対応M.2カードタイプ: Key M (専用) LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス) ケーブル長(cm)約17 (コネクタを含む) データ転送速度最大10Gbps (理論値) I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応) 適合システムUSB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷