内蔵ドライブの固定に便利なインチネジとミリネジのセット。
インチネジ: 3.5インチHDDなどを固定するためのネジです。
ミリネジ: 2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ (CD/DVD/BD)、MO、FDDなどを固定するためのネジです。
汎用ネジとしてもご利用いただけます。
セット内容インチネジ: #6-32×4mm (PB-024B)10個、ミリネジ: M3×5mm (PB-027B)10個
色シルバー
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。
HDD用インチネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。
びびり音や振動を防止します。
ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。
汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×5mm
色シルバー
1パック(10個)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)
上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。
付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4
適合3.5インチベイ用
材質メタル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1台の2.5インチSATA SSD/HDDをコネクタ位置互換の3.5インチSATAデバイスに変換します。
3.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、リムーバブルラックなどへの取り付けもできます。
※インナートレイ不要のリムーバブルラックに使用する際、内部レバーの力によっては当たる位置のプラスチックが変形する可能性があります。
3.5インチHDDを2.5インチSSDに入れ替えられるので、3.5インチスワップベイ搭載PCやNASを高速化できます。
3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。
大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。
前後にスリットを設け、通気性を高めています。
上面のカバーはスライド式で簡単に閉められます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
3.5インチデバイス側コネクタはラッチコネクタに対応します。
用途3.5インチベイ用
付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4
材質プラスチック
色ブラック
適合規格SATA Revision 3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×146×25.5
適合機器搭載可能: 2.5インチSATA SSD/HDD (底面固定穴必須。15mm厚以下)
データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)。上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。マウンタの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
付属品SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4、デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4
材質メタル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×120×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
1つの5インチベイに2.5インチまたは3.5インチSSD/HDDを取り付けできます。
2.5インチSSD/HDDは2台取り付けできます。
ベイ固定用の側面ネジ穴は5インチデバイスと同じ穴間隔/ミリ穴です。
デバイスは底面穴固定、ベイは側面穴固定です。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×28.5×147
材質メタル
色ブラック
付属品2.5インチデバイス固定用ミリネジ×8、3.5インチデバイス固定用インチネジ×4、ベイ固定用ミリネジ×4、絶縁用ワッシャー×8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1つの3.5インチベイに9.5mm厚以下の2.5インチSSD/HDDを2台取り付けできます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
底面穴固定に対応します。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.3×121.8×25.3
材質プラスチック
色ブラック
付属品デバイス固定用ミリネジ×8、ベイ固定用タッピングネジ×4
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
UASP対応で高速データ転送。スリープ / 電源連動機能搭載。
仕様対応規格:SATA Revision 2.6、USB 3.0 (USB 2.0との後方互換性)最大データ転送速度:5Gbps (理論値)I / Oポート:USB 3.0 Standard-BLED:ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)搭載可能機器:3.5インチSATA SSD / HDD (厚さ26.1mm以下、容量10TBまで)システム条件:USB 3.0 / 2.0ポートを搭載したパソコン、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64bit)サイズ:W120×D181.2×H31.7mm材質:アルミニウム、プラスチックカラー:ブラック (ヘアライン仕上げ)付属品:HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー
付属品HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー
材質アルミニウム製
対応OSWindows 7/8/8.1/10 (32/64bit)
対応ドライブ:3.5インチ対応
機能クローン:非対応
インターフェースSATA
本体サイズ(mm)31.7×120×181.2
供給電源外部:専用アダプター
USBポートUSB 3.0(Standard-B)
接続台数1台
RAID機能非対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。
ワッシャーがネジ頭と一体になっていて、汎用ミリネジとしても非常に便利です。
ねじ寸法M3×5mm
色シルバー
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。
ミリネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。
びびり音や振動を防止します。
ワッシャーは機器と固定面の間に挟んで使用します。
汎用ミリネジとしても使えます。
ねじ寸法M3×6mm
色シルバー
1パック(10個)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
仕様サイズ:M2×2mmネジ頭:5mm径 / 1mm厚材質:鉄 ニッケルメッキ入数:4個入カラー:シルバー準拠:RoHS指令準拠ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
M.2 SATA SSDを2.5インチSATA SSDにするケースです。
7mm厚の2.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、ノートパソコンやリムーバブルラックへの取り付けもできます。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品カバー固定用タッピングネジ×6、M.2カード固定用ネジ×1
色ブラック
適合規格SATA Revision 3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×7
材質(ケース)プラスチック
対応M.2カードタイプ:Key B/B-M、2280
コネクタM.2 (Key B)、SATA オス (データ7ピン、電源15ピン)
データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
3.5インチオープンベイ用デバイス、3.5インチまたは2.5インチSSD/HDDを5インチベイに固定するためのマウンタです。
1つの5インチベイへ3.5インチまたは2.5インチデバイスを1台取り付けられます。
3.5インチデバイスはオープンベイ用デバイス、またはSSD/HDDを取り付けできます。
3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。
大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
用途5.25インチベイ用
付属品3.5インチオープンベイ用デバイス、2.5インチSSD/HDD用ミリネジ×4、3.5インチSSD/HDD用インチネジ×4、ベイ固定用タッピングネジ×4
材質ABS
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×164.5×42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
5インチベイを3.5インチオープンベイにするためのマウンタです。FDD、MOドライブ、カードリーダーなどが取り付けできるようになります。開口部右下にはイジェクトボタンを押しやすいように窪みをつけてあります。凹状固定タイプ: フロントベゼルの裏側に3.5インチデバイスを合わせて使用します。3.5インチデバイスがベゼルの厚み分奥に入った状態になります。
付属品固定用ミリネジ×8
材質メタルシャーシ、プラスチックベゼル
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。
ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。
硬め高級シリコーンゴム
外径(mm)10
内径(mm)3
厚さ(mm)2
色乳白色
1パック(8個)
¥329
税込¥362
当日出荷
マザーボード上のUSBヘッダーが3.5インチベイ内蔵4ポートハブに!。ケース前面にUSB 3.0 Type-C/Type-Aポートを各2つ追加できます。USB機器は抜き差しすることが多いので、前面にポートを延長すると便利です。ヘッダーピン接続のため、背面USBを使用しません。セルフパワーの安定電力供給により、外付けHDDドライブなど消費電力が大きい機器でも安心して使用できます。LEDのないスッキリとしたデザインです。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途3.5インチベイ用
付属品2×10ピンメス⇔USB3.0Standard-Aオスケーブル(約50cm)、ベイ固定用ミリネジ×4
材質メタル
色ブラック
適合規格USB3.0/2.0/1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×137.0×25.5
対応SuperSpeed(5Gbps)、High-Speed(480Mbps)対応(理論値)
コネクタ(内部)マザーボード側:USB3.0Standard-Aメス、電源側:SATA15ピンメス
電源供給方式USBセルフパワー専用
USBポート数4(USB3.0Type-C×2、Standard-A×2)
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード