マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを4分配します。2x5ピンヘッダーが基板2つで計4つになるので、USB 2.0が2ポートから8ポートに増えます。USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
用途基板タイプ。PCケース内取り付け用
付属品接続ケーブル(2×5ピンメス⇔2.54mmピッチ4ピンメス×2)(約26cm)
タイプUSBバスパワー専用
規格USB2.0/1.1
対応OSWindows10/11(32/64bit)
コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス、デバイス側: 2×5ピン/オス×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13(実装部品を含む、基板1枚あたり)
対応High-Speed (480Mbps) 対応 (理論値)
LED赤(ハブ機能動作中)
USBポート8(USB2.0の2×5ピンヘッダー×4)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
検証マニアシリーズ
PCがなくてもATX電源をOn/Offできます。
内蔵パーツ/周辺機器をケース内に組み込まずに動作検証できます。
シーソースイッチとスイッチケーブル、2通りの方法で電源On/Offでき便利。 (シーソースイッチOff時でもスイッチケーブル側で電源On/Off可能)
LEDコネクタにケース用LEDを接続することで、手元で通電確認が可能。
複数の電源を同時に使用するときにも便利!
付属品メイン電源用20・24ピン共用コネクタ×1、ファン用3ピンコネクタ×1、LEDコネクタ×1、通電LED、基板背面にショート防止のための両面テープ付絶縁板
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを2分配します。
2×5ピンヘッダーが2つになるので、USB 2.0が2ポートから4ポートに増えます。
USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。
LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。
基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。
ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
USBタイプUSB 2.0/1.1
USBポート4 (USB 2.0の2×5ピンヘッダー×2)
コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス - デバイス側: 2x5ピン オス×2
LED色赤 (ハブ機能動作中)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13 (実装部品を含む)
付属品接続ケーブル (2×5ピン メス⇔2.54mmピッチ 4ピン メス) (約26cm)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード