30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マザーボード用USBケーブルを、背面ポート/拡張カード上のUSBコネクタ接続に変更します。 背面/内部USBを前面に!! セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40 コネクタ形状ケーブル側: 1×4ピン オス - 背面ポート/拡張カード側: USB 2.0 Standard-Aタイプ オス ブラック USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス - オス 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND ケーブル長(m)0.4
1本
609 税込670
当日出荷

ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適。
ブラック コネクタ形状EPS12Vコネクタ(8ピン) メス - EPS12Vコネクタ(8ピン) オス ケーブル長(cm)45 変換タイプメス - オス
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m)1 コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません) 最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません) ブラック
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80 コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オス ホワイト USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス - メス 付属品固定用ネジ・ナット 各2個
1本
889 税込978
当日出荷

マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート使用できます。 ロープロファイルスロットにも対応します。
ケーブル長(cm)30 ベージュ 変換タイプメス - メス USBタイプUSB 2.0/1.1 付属品ロープロファイル用ブラケット×1 メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×5ピン メス×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)
1本
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 3ピンファンも取り付けられます。 マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス ブラック ケーブル長(m)0.5
1本
419 税込461
当日出荷

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
399 税込439
当日出荷

4極ジャック非搭載のパソコンで、4極プラグのヘッドセットやマイク付きイヤフォンのマイクが使えます。 (iPhone付属品などApple社製品のイヤフォンには対応しません。) プラグのアイコンとリング色でヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。 絡まりにくいフラットケーブルです。
ケーブル: ブラック、ヘッドフォン側: グリーン (コネクタのリングのみ)、マイク側: レッド (コネクタのリングのみ) コネクタ形状機器側: 3極ステレオミニプラグ×2 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック 適合機器4極ステレオミニプラグ搭載、CTIA結線仕様 (L/R/グラウンド/マイク) 材質(プラグ)金メッキ ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ径(Φmm)3.5
1本
749 税込824
当日出荷

ピン配列変換ケーブルです。 LED/USB 2.0/IEEE 1394ケーブルなどとマザーボード上のピン配列が違う時に。
ケーブル長(cm)4.5 ピッチ(mm)コネクタ: 2.54 セット内容計8本入り (赤2本、白2本、緑2本、黒2本)
1本
509 税込560
3日以内出荷

マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60 コネクタ形状マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2 ブルー USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 変換タイプメス - メス 付属品固定用ネジ×4 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60 コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス ホワイト USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプメス - メス 付属品固定用ネジ・ナット 各2個 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
739 税込813
4日以内出荷

アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタを延長するケーブルです。
ブラック
1本
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファン2台をマザーボードに接続できます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス×2 (1つはパルスのケーブルが無く、2ピンです)
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PWMファン2台をマザーボードに接続できます。 PWMファン2台をPWMコントロールできます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
489 税込538
4日以内出荷

マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 4ポート使用できます。
ケーブル長(cm)30 ホワイト 変換タイプメス - メス USBタイプUSB 2.0/1.1 ケーブル長(m)0.3 メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×4 - マザーボード側: 2×5ピン メス×2
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60 コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス ホワイト USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプメス - メス 付属品固定用ネジ・ナット 各2個 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80 コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オス ホワイト USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス - メス 付属品固定用ネジ・ナット 各2個
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート用です。 ロープロファイルスロットにも対応します。 ケーブル/ブラケットともにカラーはブラックです。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50 ブラック 変換タイプメス - メス USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 付属品ロープロファイル用ブラケット×1 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 メス形状リアスロット側: USB 3.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×10ピン メス
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

アドレサブルLED 4ピンコネクタを2分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 デバイス接続側コネクタはオス固定で、アダプタ取付作業が不要です。また、ケーブルを抜いた際に意図せず外れることがありません。 コネクタカバーが2個付属します。未使用のコネクタにかぶせて、ショートを防止します。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状マザーボード側: アドレサブルLED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブルLED 4ピン メス×2 (1ピンはNC) ブラック セット内容アドレサブルLED用2分岐ケーブル、コネクタカバー×2
1本
679 税込747
4日以内出荷

RGB LED 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 RGB LEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 4ピンオス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: RGB LED 4ピン メス - デバイス側: RGB LED 4ピン メス×3 ブラック セット内容RGB LED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4
1本
729 税込802
5日以内出荷

PWMファン2個をマザーボードに接続できます。 PWMファン2個をPWMコントロールできます。 3ピンファンも取り付けられます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです) ブラック
1本
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 オス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタのオス/メスに合わせてアダプタを付け外しできます。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: アドレサブル LED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブル LED 4ピン メス×3 (1ピンはNC) ブラック セット内容アドレサブルLED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4 (1ピンはNC) ケーブル長(m)0.3
1本
889 税込978
6日以内出荷

Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタをまとめて、マザーボードへ簡単に接続できます。 コネクタの差し間違い防止に有効です。 2.54mmピッチコネクタに対応します。
コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス ピッチ(mm)コネクタ: 2.54
1本
409 税込450
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーボード用USB 3.0コネクタのL型延長アダプタです。 L型のため、狭所での配線に便利です。 一般的なマザーボード用USB 3.0ケーブルは太く、コネクタが大きいため、狭所での接続が困難です。本製品を使用することで、USB 3.0ヘッダーとケーブルとを接続できるようにします。 小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に最適です。 2ポート分の2×10ピンコネクタです。
ブラック 変換タイプオス - メス USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×27.4×11.5 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス L型 メス形状マザーボード側: 2×10ピン メス
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

ファンの3ピンコネクタケーブルを延長します。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス 変換タイプメス - オス コネクタ1ファン用3ピン コネクタ2ファン用3ピン
1本
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3ピンコネクタ用
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状パソコン側: USB Aタイプ オス - ファン側: ファン用3ピン オス ケーブル長(m)0.5
1本
659 税込725
12日以内出荷

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 スリーブで線がバラバラになりません。 3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス ブラック ケーブル長(m)0.4
1本
499 税込549
14日以内出荷

ルーターや小型PCなどに使える、135mmの大風量USBファンを搭載した冷却スタンドです。USBポートに接続するだけで簡単に使えます。静音性を重視した135mmの大型ファンを搭載しています。ファンが下から上へ風を当てて、発熱体を冷却します。ルーター、NUC、Mac miniなどの冷却に好適です。そのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、上に置けるものであればなんでも冷却できます。USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。脚裏にはパッドが貼り付け済みです。
材質ABS (本体)、EVA (パッド) 寸法(mm)135×135×25、W290×D170×H45 ブラック 質量(g)320 スイッチ電源スイッチなし 回転数(min-1[r.p.m])850±10% 定格電圧(V)DC5 耐荷重(kg)約20 ベアリングHydraulicベアリング 定格電流(A)0.07±0.03 風量65.8±10%CFM コネクタ電源:USB Standard-A オス ノイズレベル最大18±10%dB(A) ケーブル長(cm)約88 (コネクタ部分を含まず) 期待寿命(時間)40000
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷