2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大73.43CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。
仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き 付属品固定用テーパーネジ×4個 寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26 回転数(min-1[r.p.m])400~2800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります) コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2O)4.24 ノイズレベル最大39.11dB(A) ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受) 定格入力DC12V 3W 0.25A 最大風量(CFM)73.43 期待寿命(時間)50000(25℃)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大59.63CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。
仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き 付属品固定用テーパーネジ×4個 寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26 回転数(min-1[r.p.m])200~1800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります) コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2O)2.62 ノイズレベル最大26.15dB(A) ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受) 定格入力DC12V 1.8W 0.15A 最大風量(CFM)59.63 期待寿命(時間)50000(25℃)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

関連カテゴリ