DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。
ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。
細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。
小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。
外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。
最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。
DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。
明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。
データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。
最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。
耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5 (コネクタのシェル部分を除く)
コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)
最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz
コネクタラッチなしコネクタ
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)
最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz
コネクタラッチなしコネクタ
ケーブル径(Φmm)4.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)
最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz
コネクタラッチなしコネクタ
ケーブル径(Φmm)4.2
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
色ブラック
規格DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
色ブラック
規格DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K対応
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード