パソコンのDVI出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(VGA出力をDVIに変換はできません)
パソコンのDVI-DポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。
内蔵チップセットがDVI-D出力をアナログ映像に変換します。
高性能デジタル変換チップを搭載。信号の損失なく、安定した伝送を可能にして、高品質な映像が見られます。
最大で2K(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
色ブラック
ケーブル長(m)0.23
コネクタ形状ソコン側: DVI オス (DVI-D)、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)
対応HDCP
最大解像度1920×1080/60Hz
ケーブル長(cm)約23
変換タイプオス - メス
コネクタ1DVI-D
コネクタ2ミニD-Sub15ピン
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をDVI搭載ディスプレイなどに接続できるようにします。(DVI出力をDisplayPortに変換はできません)
最大で2K(60Hz)の高解像度に対応します。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラック
ケーブル長(m)約2
対応OSHDCP、DVI-D(デジタル専用)
コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: DVI オス (DVI-D)
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
最大で2K (60Hz) の高解像度に対応する、アク ティブタイプのDP-DVI変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DVI(DVI-D) メス - DisplayPort オス
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状DVI(DVI-D)
変換タイプメス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。
パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。
最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。
パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)
付属品取扱説明書
色ブラック
規格USB 3.0規格対応
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows 10/11 (32/64bit)
コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)
最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz
ケーブル長(cm)約15
対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768
オス形状USB 3.0
メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB 3.0
コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。
USB、ディスプレイ、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。
ゲーミングPCに必要なコネクタカバーを選別しました。
一般的なデスクトップPC用にも適しています。
10種38個入。
セット内容USB (Type-C取手付) 用×3、USB (Type-A取手付) 用×10、USB (Type-A取手無) 用×4、DisplayPort用×4、HDMI (タイプA) 用×3、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2、無線LANアンテナ用×2
材質USB (Type-C取手付) 用・DisplayPort用・HDMI用・無線LANアンテナ用:PE、USB (Type-A取手付) 用・USB (Type-A取手無) 用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABS
色ブラック、ナチュラル (無線LANアンテナ用のみ)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。
USB、PS/2、ディスプレイ、AV、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。
Mini DisplayPort用は同形状のThunderboltコネクタにも使用できます。
セット内容USB (Aタイプ) 用×12、PS/2用×1、DisplayPort用×1、Mini DisplayPort用×1、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、RCA (ピンジャック) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2
材質DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用・RCA用:PE、USB用・PS/2用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABS
色ブラック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グラフィックカード、パソコン、ディスプレイなどの未使用コネクタを破損やほこりから防ぎます。
2015年以降に発売されたグラフィックカードのコネクタにほぼ対応します。
セット内容USB (Type-C取手付) 用×2、DisplayPort用×3、Mini DisplayPort用×2、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×2、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×2
材質USB用・DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用:PE、DVI用・VGA用:PP
色ブラック
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
関連キーワード