パソコンのUSB 3.0ポートからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。
最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。
パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
付属品取扱説明書
色ブラック
規格USB3.0規格対応
対応OSWindows 10/11 (32/64bit)
コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz
電源タイプUSBバスパワー
使用環境条件グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)
ケーブル長(cm)約20
対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1024×768(※表示できる解像度は接続するテレビ/ディスプレイに依存)
オス形状USB 3.0 Standard-A
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。
光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。
18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。
4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。
各種4K/HDR対応機器に最適です。
HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応
BT.2020対応
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応
コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
湾曲半径(mm)ケーブル最小:20
ケーブル径(Φmm)5.2
イーサネット対応対応
背面/拡張カード上のHDMIコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
イーサネットに対応したハイスピードHDMI延長ケーブルです。
フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応。
4K2K (4096×2160ドット) の高解像度に対応。
3重シールド
耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
付属品固定用ネジ×2 (#4-40×8mm。本体に取付済)
色ブラック
ケーブル長(m)0.8
コネクタ形状背面/拡張カード側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、筐体パネル側: HDMI オス (タイプA 19ピン)
ケーブル長(cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6.0
オス形状HDMI(タイプA 19ピン)
メス形状HDMI(タイプA 19ピン)
変換タイプオス-メス
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像を出力します。(音声出力と逆方向の変換はできません)。内蔵チップセットがHDMI出力をアナログ映像に変換します。画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。最大でフルHD(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
色ブラック
コネクタ形状【パソコン側】HDMIオス(タイプA19ピン)【ディスプレイ側】VGAメス(ミニD-Sub15ピン)
最大解像度1920×1080/60Hz
ケーブル長(cm)約14.5(コネクタを除く)
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
関連キーワード