4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約15mのロングタイプです。
ブラック ケーブル長(m)約15 コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K2K (4096×2160ドット) HDMI規格ハイスピード イーサネット対応 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

[HDMI ⇔ HDMI] イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ 対応解像度4K2K (4096×2160ドット) HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
899 税込989
当日出荷

[HDMI ⇔ D-sub15pin] パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。
ブラック ケーブル長(m)約2 オス形状HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス形状Micro USB type-B(電源用) 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。 光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。 18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。 4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 各種4K/HDR対応機器に最適です。 HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応 BT.2020対応 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
ブラック コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 湾曲半径(mm)ケーブル最小:20 ケーブル径(Φmm)5.2 イーサネット対応対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード