「km-62a」の検索結果
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。
色ブラック
ピッチ(mm)コネクタ:2.54
内容2本入
コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2
ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
1本
¥389
税込¥428
4日以内出荷
関連キーワード