4極ステレオミニプラグをL型に変換します。
手持ちのケーブルを有効活用。
L型にすることで、ケーブルを引っ掛けるのを防ぎます。スマートフォンやノートパソコンで便利です。
狭所での接続にも有効です。
3極ステレオミニプラグ/ジャックの環境にも使えます。
スタイリッシュなアルミ製ハウジングです。
色グレー
コネクタ形状小型携帯端末側: 4極ステレオミニプラグ L型 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×26.2×7.5
材質(ハウジング)アルミニウム、PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コネクタ)金メッキ
1本
¥549
税込¥604
4日以内出荷
マザーボード用USB 3.0コネクタのL型延長アダプタです。
L型のため、狭所での配線に便利です。
一般的なマザーボード用USB 3.0ケーブルは太く、コネクタが大きいため、狭所での接続が困難です。本製品を使用することで、USB 3.0ヘッダーとケーブルとを接続できるようにします。
小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に最適です。
2ポート分の2×10ピンコネクタです。
色ブラック
変換タイプオス - メス
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×27.4×11.5
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス L型
メス形状マザーボード側: 2×10ピン メス
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
DisplayPortケーブルを上方向のL型に変換します。狭所で取り回した際、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。4Kの高解像度に対応します。DisplayPort 1.2規格対応です。
色ブラック
コネクタ形状DisplayPort オス (ラッチなし)、DisplayPort メス 上L型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×35.0×18.5 (コネクタ除く24.0)
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
DisplayPortケーブルを下方向のL型に変換します。狭所で取り回した際、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。4Kの高解像度に対応します。DisplayPort 1.2規格対応です。
色ブラック
コネクタ形状DisplayPort オス (ラッチなし)、DisplayPort メス 下L型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×35.0×18.5 (コネクタ除く24.0)
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。L型のため、狭所での配線に便利です。小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に適します。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)
適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1
コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス L型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×25×11.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様eMarker:非搭載
色ブラック
適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 左L型、周辺機器側: USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く)
対応USB PD:非対応 (Power Delivery)、 DisplayPort Altモード:非対応
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):非対応●eMarker:非搭載
色ブラック
適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 右L型、周辺機器側: USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く)
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス
サイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19)
伝送速度(Gbps)10(理論値)
オス形状USB Type-C(縦L型)
メス形状USB Type-C
変換タイプメス - オス
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス
サイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8)
伝送速度(Gbps)10(理論値)
オス形状USB Type-C(横L型)
メス形状USB Type-C
変換タイプメス - オス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-C機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-C接続のストレージやイヤフォンを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど
適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス
色グレー
適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-A機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-A接続のキーボードやマウスを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど
適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス
色グレー
適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。接続機器からの突出が少ないフラット形状です。L型部分がオスコネクタに対して垂直になっているため、接続機器からの突出を最小限に抑えます。狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)(※10Gbpsで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全てがUSB 3.2 Gen 2に対応している必要があります。)。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
用途USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。
寸法(mm)W25×D15.5×H12 (コネクタ除くD7
色グレー
適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状ケーブル側: USB Type-C メス、機器側: USB Type-C オス 横L型
対応DisplayPort Altモード:対応、eMarker:非搭載、USB PD (Power Delivery) :最大100W(※USB PD 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。)
データ転送速度最大10Gbps (理論値)
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応
色ブラック
コネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オス
ケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)
特性データ伝送
USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)
ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか
変換タイプメス - オス
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
関連キーワード