カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • モノタロウ(5)
  • ATEN(41)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(57)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(41)
  • PISCO(ピスコ)(35)
  • RS PRO(61)
  • SMC(254)
  • StarTech.com(256)
  • アイリスオーヤマ(28)
  • エスコ(36)
  • エレコム(77)
  • オカムラ(岡村製作所)(910)
  • サンワサプライ(50)
  • サンワダイレクト(28)
  • ホンダ(31)
  • メディアカバーマーケット(277)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(31)
  • 天領まな板(48)
  • 生興(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc4」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート アイネックス

    有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート

    アイネックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。 1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。 テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。 机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。 LED表示で操作中のパソコンを識別できます。 長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。 手動スイッチ切り替え式。 4ポートUSBハブとしても使えます。 USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。 付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。 ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
    付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m)色ブラックコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作確認済機器OS:Windows 10/11USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
  • HDMI切替器 2入力→1出力 アイネックス

    HDMI切替器 2入力→1出力

    アイネックス(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。
    対応解像度480p~2160p色ブラック切替方式手動ポート数2コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート18Gbps電源供給方式バスパワーポート2入力1出力動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
  • [PCケース用] ファン固定用 防振ゴムブッシュ ソフトタイプ (4個入) MA-023A ブラック アイネックス

    [PCケース用] ファン固定用 防振ゴムブッシュ ソフトタイプ (4個入) MA-023A ブラック

    アイネックス
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    [PCケース用] 金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。
  • 電源延長ケーブル アイネックス

    電源延長ケーブル

    アイネックス
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を延長します。 離れた場所にあるパラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メスケーブル長(cm)50変換タイプオス - メスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
  • 電源変換ケーブル アイネックス

    電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥609税込¥670
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に変換します。 最新電源はペリフェラル電源コネクタが減っているので大変重宝します。
    コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メスケーブル長(cm)6.5変換タイプオス - メスコネクタ1SATA15ピンコネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
  • 電源変換ケーブル アイネックス

    電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に変換します。 最新電源はペリフェラル電源コネクタが減っているので大変重宝します。
    コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メスケーブル長(cm)30
  • 二股電源ケーブル アイネックス

    二股電源ケーブル

    アイネックス
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を2つに分岐します。 内蔵機器増設に便利です。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス×2ケーブル長(cm)15
  • 電源変換ケーブル アイネックス

    電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をFDD電源コネクタ (小4ピン) に変換します。 パラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、FDD/MOなどのFDD電源コネクタにするケーブルです。 未使用のペリフェラル電源コネクタをFDD/MOなどに有効活用。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: FDD電源コネクタ (小4ピン) メスケーブル長(cm)6.5
  • ATX12V用電源変換ケーブル アイネックス

    ATX12V用電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をATX12Vコネクタ (4ピン) に変換します。 ATX12Vコネクタ (4ピン) 非搭載電源を有効活用。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オスケーブル長(cm)15変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
  • シリアルATA用電源変換ケーブル アイネックス

    シリアルATA用電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に変換します。 パラレルATA (IDE) HDDなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、SSD/HDD/5インチ光学ドライブなどのシリアルATA電源コネクタにするケーブルです。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メスケーブル長(cm)12変換タイプオス - メスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン
  • PCI Express用電源変換ケーブル アイネックス

    PCI Express用電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス×2 - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オスケーブル長(cm)8
  • USB Type-C変換アダプタ C - HDMI アイネックス

    USB Type-C変換アダプタ C - HDMI

    アイネックス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
    色グレーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm)対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
  • USB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m アイネックス

    USB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m

    アイネックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。
    仕様HDCP 1.4対応色ブラックケーブル長(m)約2 (コネクタを含む)コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポートケーブル外径(Φmm)4.8オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
  • ファン用電源4分岐ケーブル アイネックス

    ファン用電源4分岐ケーブル

    アイネックス
    ¥649税込¥714
    1本
    4日以内出荷
    3ピンコネクタのファン4台を電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 多数のファンを使用する方におすすめです。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - ファン側: ファン用3ピン オス×4ケーブル長(cm)5
  • ケースファン60mm 標準タイプ アイネックス

    ケースファン60mm 標準タイプ

    アイネックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ケース用ファン60mm角 DUROベアリング搭載 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 標準タイプ DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。技術・品質共に信頼の日本生産。 特許取得済の一体型中逃げ軸受により、軸にかかる摩擦を極限まで低減。軸のガタツキを抑えることで長寿命・低騒音を可能に。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60,000時間 (40℃) を実現! 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
    付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個寸法(mm)60×60×25回転数(min-1[r.p.m])3000±10%ノイズレベル18.9dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)19.08期待寿命(時間)60000 (40℃)
  • 二股電源変換ケーブル アイネックス

    二股電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥659税込¥725
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) ×2に変換します。 SATA機器の増設に便利です。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス×2ケーブル長(cm)15変換タイプオス - メスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン×2
  • EPS12V用電源変換ケーブル アイネックス

    EPS12V用電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥699税込¥769
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) ×2をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス×2 - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)15
  • シリアルATA用電源変換ケーブル 上L型コネクタ アイネックス

    シリアルATA用電源変換ケーブル 上L型コネクタ

    アイネックス
    ¥509税込¥560
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) 上L型に変換します。 パラレルATA (IDE) HDDなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、SSD/HDD/5インチ光学ドライブなどのシリアルATA電源コネクタにするケーブルです。 コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 上L型 メスケーブル長(cm)12
  • 4極ステレオミニL型変換アダプタ アイネックス

    4極ステレオミニL型変換アダプタ

    アイネックス
    ¥549税込¥604
    1本
    4日以内出荷
    4極ステレオミニプラグをL型に変換します。 手持ちのケーブルを有効活用。 L型にすることで、ケーブルを引っ掛けるのを防ぎます。スマートフォンやノートパソコンで便利です。 狭所での接続にも有効です。 3極ステレオミニプラグ/ジャックの環境にも使えます。 スタイリッシュなアルミ製ハウジングです。
    色グレーコネクタ形状小型携帯端末側: 4極ステレオミニプラグ L型 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×26.2×7.5材質(ハウジング)アルミニウム、PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)金メッキ
  • ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックス

    ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション

    アイネックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    各種ポートを搭載した、ポータブルゲーミングPC用の多機能ドッキングステーションです。20cmと長めのUSB Type-Cケーブルを採用し、ほとんどの市販ポータブルゲーミングPCに対応可能です。最大4K/60HzのHDMI出力に対応しており、テレビやディスプレイでなめらかな映像を楽しめます。ギガビットイーサネットに対応し、高速通信でゲームや動画を快適に楽しめます。PD100W対応により、高負荷時でもPCが安定して動作します。USB Type-Aポートを3つ搭載し、キーボード、マウス、コントローラー、外付けHDDなどを接続できます。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。ホスト側のUSB Type-Cコネクタは抜きやすい形状で、取り外し時のPC破損リスクを軽減します。台座が底面から浮いているため通気性が高く、熱を効率的に逃します。底面の滑り止めにより、安定して設置できます。
    仕様【LAN側】RJ-45 メス×1、【PDポート側】USB Type-C メス×1、【デバイス側】USB 3.2 Gen 1×1 Standard-A メス×3、【ホスト側】USB Type-C 3.2 Gen 1×1 オス×1、【映像出力側】HDMI メス (タイプA 19ピン)×1その他【DisplayPort Altモード】非対応【eMarker】非搭載色ブラック適合規格USB 3.2 Gen 1×1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×72×43対応【USB PD (Power Delivery)】最大100W対応最大解像度3840×2160/60Hz電源供給方式バスパワー/セルフパワー (PDポートから給電時)ケーブル長(cm)20データ転送速度最大5Gbps (理論値)イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
  • AEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック アイネックス

    AEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック

    アイネックス
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    LGA1851/AM5に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。トップカバーのディスプレイで、CPU/GPUの温度と使用率を確認できます。(表示できるのは1つだけです)。高さが134mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。6mm径×4本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。最大160WのTDPに対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。ARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。色はブラックです。黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
    付属品リテンションキット、熱伝導グリス (熱伝導率: 3.5W/m・K)、取扱説明書 (英語)仕様TDP:160W材質ヒートシンク:アルミニウム製寸法(mm)搭載ファン:92×92×25サイズW92×D90×H134mm (リテンションを除く)質量(g)420g (クリップ+ヒートシンク+ファン)最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.52対応CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4回転数搭載ファン:1000rpm±200~2500rpm±10% (回転動作範囲25%~100%)コネクタ搭載ファン:PWM 4ピン メス (マザーボード側)、ステータスパネル:(マザーボード側)USB 2.0 2x5ピン メス×1、搭載ファン:(追加ファン側)PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)、LED:(追加LEDデバイス側)アドレサブLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、LED:アドレサブLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)(マザーボード側)OSWindows 11、アプリをダウンロードするための環境ノイズレベル搭載ファン:(最大)31.9dB(A)ケーブル長(cm)LED:(マザーボード側)約47、(追加LEDデバイス側)約5、搭載ファン:約8(追加ファン側)、ステータスパネル:約63cm軸受種類搭載ファン:Rifleベアリング定格入力搭載ファン:DC12V、LED:DC5V ≦2.5W ≦0.5A最大風量(CFM)搭載ファン:46.01CFM期待寿命搭載ファン:30,000h
  • EPS12V用電源延長ケーブル アイネックス

    EPS12V用電源延長ケーブル

    アイネックス
    ¥719税込¥791
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。 電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません) 頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。 4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    色ブラックコネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)10変換タイプメス - オスコネクタ1EPS12Vコネクタ (8ピン)コネクタ2EPS12Vコネクタ (8ピン)
  • USB3.2Gen1 クランプハブ A/Cポート SD/microSDカードリーダー アイネックス

    USB3.2Gen1 クランプハブ A/Cポート SD/microSDカードリーダー

    アイネックス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    机のヘリやモニターの縁に手回しネジ2本で固定するクランプ式のUSBハブ+カードリーダー+オーディオ端子の多機能ハブです。ネジ穴・工具不要で設置でき、接触面のラバーパッドが傷を防ぎます。手回しネジ2本でしっかり固定するため、USB機器を片手で安定して抜き差しできます。デスク上にハブを置く必要がなく、作業スペースを圧迫しません。抜き差ししづらいUSB・SDカードの問題をまとめて解消します。PC前面・側面の使いにくいUSBポートや、アクセスしづらいSD/microSDスロットの不便さを解決します。前面にUSB 3.2 Gen 1 Type-C×1とType-A×2の計3ポートと、SD/microSDカードスロット (同時使用可) を集約しました。周辺機器やメモリーカードの接続がスムーズになり、作業効率が大幅に向上します。メモリーカードI/FもUSB 3.2 Gen1動作で、一般的なUSBカードリーダーより高速で転送できます (カード自体の最大速度は超えません)。背面に4極3.5mmヘッドセットジャックを搭載しているので、3.5mm端子を持たないPCでもヘッドセットやマイク付きイヤフォンが使用できます。最大5Gbps (理論値) の高速データ転送に対応します。外付けSSDやUSBメモリをフルスピードで活用できます。消費電力の小さい機器はバスパワーで動作します。消費電力の大きい機器を使う場合は、背面のType-CポートへDC 5Vを接続するとセルフパワーに切り替わり、安定して動作します。外部電源接続時は各ポート最大1.5Aで充電可能です (BC 1.2対応)。動作中は青色LEDが点灯し、接続状態をひと目で確認できます。付属ケーブルはUSB-A・USB-C両コネクタに対応しており、PCのポート形状を問わず接続できます。アルミ製ボディはサンドブラスト+アルマイト処理仕上げで、放熱性に優れ長時間の使用も安心です。
    付属品USB C-Aケーブル (約120cm・Aオス-Cメスアダプタ付)材質アルミニウム (サンドブラスト+アルマイト処理)色ブラック高さ(mm)取付面:10以上適合規格USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46.1×25.2 (突起部とネジを含まず)取付け方法手回しネジを緩める: 背面2か所の手回しネジを緩め、取り付け箇所の厚さより広く開きます。設置位置に合わせる: 本体を取り付けたい位置に当て、挟み込みます(対応取付厚さ: 3.5~29mm、取付面の高さ: 10mm以上)。手回しネジを締めて固定: 手回しネジを締め、本体がしっかり固定されるまで締め付けます。充電電流(A)最大1.5/ポート (外部電源接続時・BC 1.2対応)取付可能厚(mm)3.5~29データ転送速度最大5Gbps (理論値)USBポートType-C×1、Standard-A×2 (USB 3.2 Gen1)ポートHOSTポート:Standard-A (オレンジコア)×1、追加電源ポート:Type-C (DC 5V)給電方式バスパワー/セルフパワー 両対応オーディオ3.5mm 4極ステレオミニジャック (背面)カードスロットSD (SDXC/SDHC対応・UHS-I)×1、microSD (microSDXC/microSDHC対応・UHS-I)×1 (同時使用可)
  • ファン用電源変換ケーブル アイネックス

    ファン用電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥369税込¥406
    1本
    4日以内出荷
  • ケースファン140mm 究極静音タイプ アイネックス

    ケースファン140mm 究極静音タイプ

    アイネックス
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    OMEGAブレードHXでパワーアップ! 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン140mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 究極静音タイプ 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
    付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個寸法(mm)140×140×25回転数(min-1[r.p.m])800±200ノイズレベル11.0dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.20W最大風量(CFM)64.37期待寿命(時間)60000 (40℃)
  • ファンPWM信号4分岐ケーブル アイネックス

    ファンPWM信号4分岐ケーブル

    アイネックス
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 多数のファンを使用する方におすすめです。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30
  • TDP235W対応 静音ファン搭載 サイドフローCPUクーラー Greek Phalanx アイネックス

    TDP235W対応 静音ファン搭載 サイドフローCPUクーラー Greek Phalanx

    アイネックス
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが154mmで、多くのタワー型PCケースに対応します。最大TDP235Wまで対応し、冷却と静音を両立します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×4本の銅製ヒートパイプを搭載し、ダイレクトにCPUと接触して効率良く冷却します。高剛性のジッパーフィン構造を採用。振動や衝撃で歪みにくく、長年にわたって安定した冷却パフォーマンスを保ちます。静音性を重視した120mm角 PWM 4ピンFDB (流体動圧軸受) 静音ファンを搭載しています。高回転・大風量ファンへの換装にも対応。ヒートシンクが持つ冷却ポテンシャルを最大限に引き出せます。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
  • PCI Express用電源変換ケーブル アイネックス

    PCI Express用電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥999税込¥1,099
    1本
    5日以内出荷
    電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。 電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません) 頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。 4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    色ブラックコネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス- マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)10