CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。
スリーブで線がバラバラになりません。
3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。
マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
色ブラック
ケーブル長(m)0.4
1本
¥499
税込¥549
14日以内出荷
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。
ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。
3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。
マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。
フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。
電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。
PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。
3ピンファンも取り付けられます。
多数のファンを使用するのに便利です。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30
コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
PWMファン2台をマザーボードに接続できます。
PWMファン2台をPWMコントロールできます。
3ピンファンを取り付けることもできます。
全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
¥489
税込¥538
4日以内出荷
PWMファン2個をマザーボードに接続できます。
PWMファン2個をPWMコントロールできます。
3ピンファンも取り付けられます。
全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。
リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
色ブラック
[ファンコントロール]
3ピンファンをマザーボードのPWM 4ピンコネクタに接続し、PWMファンコントロールができるようにします。
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。
3ピンファンも取り付けられます。
マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。
リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
PWMコントロールに対応する、ケース用薄型92mm角ファンです。厚さ15mmの薄型タイプで、空間の狭いケースに好適です。薄型タイプでも充分な風量を確保しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
仕様リブなし
付属品テーパーネジ×4
寸法(mm)92×92×15 (防振パッドを含む厚さ16)
色ブラック
回転数(min-1[r.p.m])800±200~2800±10%
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
センサー回転検出パルスセンサー
使用ベアリングHydraulic
ノイズレベル35.2dB(A)
ケーブル長(cm)マザーボード側:45、追加ファン側:8
定格入力DC12V 2.4W 0.2A (最大0.25A)
最大風量(CFM)46
期待寿命(時間)20000(40℃)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。
複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。
デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。
マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。
3ピンファンも取り付けられます。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)
マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。ケーブルの長さがコネクタごとに違うので、ケース内の配線を綺麗に取り回せます。複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に適します。デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。3ピンファンも取り付けられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
色ブラック
コネクタ形状マザーボード側:PWM4ピンメス、ファン側:PWM4ピンオス×3(2つは3番のパルスケーブルがありません)
ケーブル長(cm)【マザーボード】(ファン1間)約20、(ファン1-ファン2間)約7、(ファン2-ファン3間)約20
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
4日以内出荷
マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。
電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。
PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。
3ピンファンを取り付けることもできます。
多数のファンを使用する方におすすめです。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30
コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
PWMコントロールに対応する、ケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。回転数は700rpmから1800rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します!。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。付属品の防振パッドを取り付けて、ファンの振動音を低減できます。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。Hydraulicベアリング使用。回転検出パルスセンサー付。リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、防振パッド×4個
色ブラック
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
最大静圧(mmH2O)2.16
回転数700±200~1800±10%rpm
サイズ(mm)120×120×25
ノイズレベル15.2~35.2dB(A)
ケーブル長(cm)マザーボード側: 43、追加ファン側: 8
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 2.4W 0.2A
最大風量(CFM)76.16
期待寿命(時間)20000 (25℃)
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。大容量360mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを3台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】350W
付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語)
材質アルミニウム(ベース銅製)
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)2.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】397×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27)
対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4
流量(L/h)最大116
回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10%
コネクタPWM4ピン
ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)45
チューブ長さ(mm)420
定格入力【ポンプ】DC12V【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A
直径×高さ(mm)72×50
最大風量(CFM)82.5
期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
240mmラジエーター搭載のAIO水冷CPUクーラー。AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。240mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを2台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】300W
付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語)
材質【ラジエータ】アルミニウム(ベース銅製)
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)2.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】276×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27)
対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4
流量(L/h)最大116
回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10%
コネクタPWM4ピン
ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)45
チューブ長さ(mm)400
定格入力【ポンプ】DC12V / 【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A
直径×高さ(mm)【ポンプ】72×50
最大風量(CFM)82.5
期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)。ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個
寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm)
回転数(min-1[r.p.m])600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります)
コネクタ形状【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
最大静圧(mmH2O)3.78
使用軸受NSKデュアルボールベアリング (LDBB)
ノイズレベル最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 3.36W 0.28A
最大風量(CFM)91.5
期待寿命(時間)200000(<55℃)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
LGA1700用 薄型CPUクーラーです。高さ31mm!! Mini-ITX、HTPC、SFFシステムなどに好適です。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。取り付け済みのスプリングネジを採用し、バックプレートと簡単かつ確実に固定できます。スリーブベアリング採用95mm PWM 4ピンファンを搭載しています。銅コアが発熱部分から直接冷却します。放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
仕様Intel LGA1700用、搭載ファン、スリーブベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ [結線仕様]
付属品バックプレート、熱伝導グリス
材質【ヒートシンク】アルミニウム製 (ベース部銅コア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16.8、95×95×31
回転数900±300~2800rpm±10%
ノイズレベル12~33dB(A)
ケーブル長(cm)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 1.9W
最大風量(CFM)35
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。
高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。
冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。
取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。
独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。
放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
用途Intel LGA1700用
付属品バックプレート、熱伝導グリス
材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)
回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%
最大出力(W)1.44
電力(W)≦95
定格入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64
使用ベアリングスリーブベアリング
コネクタPWM 4ピンコネクタタイプ
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25
ノイズレベル19dB(A)
ケーブル長(cm)約25
最大風量(CFM)46
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。
12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。
PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m)1
コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)
最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)
色ブラック
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
デュアルタワーの大型CPUクーラー、ハイエンドCPUにも対応します。サイドフロー型デュアルタワーCPUクーラーです。高さが157mmで、大型ながら幅の狭いケースでも装着できます。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。(ヒートパイプはCPUに直接接触しません)。120mm角PWM4ピンファンを2台搭載しています。PWMファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。トリプルファン用クリップが付属し、最大3台のファンで冷やせます。付属のPWM対応デイジーチェーンケーブルで、CPUFanヘッダーに2台のファンを接続できます。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】260W
付属品リテンションキット/トリブルファン用クリップ/PWM対応デイジーチェーンケーブル(マザーボード側約20cm、分岐ファン側約10cm)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語)
材質【ヒートシンク】アルミニウム製(ベース銅製)
質量(g)1190(ヒートシンク+ファン)
ベアリング【搭載ファン(1台あたり)】Hydraulic
最大静圧(mmH2O)【搭載ファン(1台あたり)】1.94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】128.2×141.6×157.4(クリップを含む。リテンションを除く)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27)
対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4
回転数300rpm±200~2000rpm±10%
コネクタ【搭載ファン(1台あたり)】PWM 4ピン
ノイズレベル【搭載ファン(1台あたり)】最大27.2dB(A)
ケーブル長(cm)【搭載ファン(1台あたり)】30
定格入力【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 1.2W 0.1A
最大風量(CFM)【搭載ファン(1台あたり)】58
期待寿命(時間)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
トップフロー型のCPUクーラーです。
冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。
高さ55mmで、スリムケースに適します。
Intel/AMDのマルチソケット対応です。
直径6mmの純銅製ヒートパイプを5本使用し、冷却効果を高めています。
CPUと直接接触するベースは全銅製で、熱伝導の効率を高めています。
バックプレートで固定するため、安定性が向上します。
厚さ15mmの120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。
仕様TDP: ≦125W、Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ
付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書
寸法(mm)搭載ファン:120×120×15
回転数(min-1[r.p.m])500±200~2000±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×55(リテンションを除く)
使用CPUIntel: LGA1150、1151、1155、1156、1200、1700、AMD: Socket AM4、AM5
ノイズレベル最大31.2dB(A)
定格入力DC12V 0.18A
最大風量(CFM)54.6
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
サイドフロー型の大型CPUクーラーです。高さが151mmで、内部空間の狭いPCケースにも対応します。Intel LGA1851ソケットに対応します。Intel/AMDのマルチソケット対応です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを1台搭載しています。FDBベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用クリップと、細長の専用プラスドライバーが付属します。
用途LGA1851にも対応する、ヒートパイプを6本搭載した高性能CPUクーラーです。
その他(期待寿命)搭載ファン:50000h (40℃)
付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、専用プラスドライバー、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
適合TDP:250W、ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース銅製)、対応CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4
寸法(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを含む厚さ27、W128×D94×H151 (リテンションを除く)
質量(g)900 (ヒートシンク+ファン)
ベアリング搭載ファン:FDBベアリング
対応(最大静圧)搭載ファン:2.68mmH2O
風量最大搭載ファン:78.25CFM
回転数搭載ファン:500rpm±200~2000rpm±10%
コネクタ搭載ファン:PWM 4ピン [結線仕様]
ノイズレベル最大搭載ファン:29.85dB(A)
ケーブル長(cm)搭載ファン:約30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力搭載ファン:DC12V 3W 0.25A
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが123mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。TDP180Wに対応します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。従来品 (SE-914-XTA) と比べて、おもにサイズがコンパクトになり、トップカバーが付き、全体が黒色になりました。デュアルファン用のクリップが付属します。
付属品リテンションキット/熱伝導グリス/取扱説明書 (英語)
材質ヒートシンク:アルミニウム製
寸法(mm)ファン:92×92×25
質量(g)580
タイプPWM 4ピンコネクタタイプ
回転数(min-1[r.p.m])500±200~2200±10%
電力(W)【TDP】180
定格入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×123(ファンクリップ、リテンションを除く)
使用ベアリングHydraulic
使用CPUIntel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4
ノイズレベル25.8dB(A)
定格入力(W)1.8
ケーブル長(cm)約30
最大風量(CFM)45.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが152mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×4本の銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。黒色トップカバーと黒色ファン仕様で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。防振パッドがファンの振動音を低減します。高評価のSE-224-XTSからファンを改良、TDP 220Wを維持し、静音性を強化しました。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ
付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
材質ヒートシンク: アルミニウム製
質量(g)720 (クリップ+ヒートシンク+ファン)
消費電力(W)TDP:220
回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%
最大静圧(mmH2O)1.82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×152 (リテンションを除く)
騒音レベル(dB(A))最大:24.8
サイズ(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く)
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 1.2W 0.1A
最大風量(CFM)55.2
対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)。高さが157mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×5本の銅製ヒートパイプを搭載しているにもかかわらず、ヒートパイプを4本搭載するCPUクーラーと同じサイズです。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。MHDB (Hydro-Dynamic Bearing with Magnetic stabilization) ファンで静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10
付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く)
質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン)
回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10%
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)0.99~2.49
風量22.3~48.8CFM
コネクタ【LED】マザーボード側:アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側:アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
ノイズレベル18~32.5dB(A)
ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10
定格入力DC12V 2.16W 0.18A、(LED)DC5V ≦1.75W ≦0.35A
期待寿命(時間)30000
対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)。トップカバーのディスプレイで、CPU温度を確認できます。高さが132mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。最大180WのTDPに対応します。92mm角ファンはARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10●マザーボード側:PWM 4ピン メス [結線仕様]、USB 2.0 2×5ピン メス×1●追加ファン側:PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く)
質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン)
回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10%
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)0.99~2.49
風量22.3~48.8CFM
コネクタ【LED】マザーボード側: アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側: アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
ノイズレベル18~32.5dB(A)
ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10
定格入力DC12V 2.16W 0.18A、DC5V ≦1.75W ≦0.35A
期待寿命(時間)30000
対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード