52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。 SATA電源変換とデータの一体型コネクタを採用したケーブルです。 セットコネクタで抜けにくい!! 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
ケーブル長(m)データ:0.2、電源変換:0.13 コネクタ形状マザーボード側:SATAデータ (7ピン) メス、ケーブル側:SATA電源 (15ピン) オス、デバイス側:Slimline SATAメス (電源6ピン、データ7ピン) ケーブル長(cm)データ:20、電源変換:13 変換タイプメス - オス/メス - メス コネクタ1SATA 7ピン(データ)、SATA 15ピン(電源) コネクタ2SATA(電源6ピン、データ7ピン)
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

電源ユニットのSATA電源コネクタ (15ピン) をSATA電源コネクタ (15ピン) 下L型×3に変換します。 3.5インチベイ3段に最適なコネクタ間隔です。 RAIDユーザーにおすすめです。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)23 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 下L型メス×3 ブラック 変換タイプオス - メス コネクタ1SATA15ピン コネクタ2SATA15ピン 下L型×3
1本
929 税込1,022
4日以内出荷

薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。
レッド/ブラック/ブルー コネクタ形状Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATA電源(15ピン) オス/Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATAデータ(7ピン) メス ケーブル長(cm)50(データ)/13(電源変換) 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

アイネックスSATAケーブル
ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない 取り回しやすさを実現! 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。 接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシール付属。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様SATA Revision 3.0規格対応、SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応、識別用タグシール付 ブラック コネクタ形状7ピン メス⇔7ピン メス ケーブル長(cm)30
1本
699 税込769
4日以内出荷

アイネックスSATAケーブル
キューブケースに便利な片側下向きL型タイプ。 マザーボード/PCIカードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、 デバイスの奥側が狭い場合に最適です。 ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。 接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシール付属。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様SATA Revision 3.0規格対応、SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応、片側下向きL型コネクタ、ラッチ対応、識別用タグシール付 ブラック コネクタ形状ラッチ付7ピン メス⇔ラッチ付7ピン下L型 メス ケーブル長(cm)45
1本
899 税込989
4日以内出荷

アイネックスSATAケーブル
取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。 接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシール付属。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様SATA Revision 3.0規格対応、SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応、識別用タグシール付 ブラック ケーブル長(m)0.35 コネクタ形状7ピン メス⇔7ピン メス ケーブル長(cm)35
1本
699 税込769
4日以内出荷

M.2 SATA SSDを2.5インチSATA SSDにするケースです。 7mm厚の2.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、ノートパソコンやリムーバブルラックへの取り付けもできます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品カバー固定用タッピングネジ×6、M.2カード固定用ネジ×1 ブラック 適合規格SATA Revision 3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×7 材質(ケース)プラスチック 対応M.2カードタイプ:Key B/B-M、2280 コネクタM.2 (Key B)、SATA オス (データ7ピン、電源15ピン) データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

[SATAケーブル] マザーボード/拡張ボードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、ドライブの奥側が狭い場合に最適です。
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
829 税込912
3日以内出荷

キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・50cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

[SATAケーブル] L型コネクタで狭い場所に便利!ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。
ブラック 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.35 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)35 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
899 税込989
3日以内出荷

薄く短いコネクタと超薄ケーブルで取り回しに効果的です。
仕様6Gb/s対応 ブラック ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状ラッチ付 ケーブル長(cm)30
1個
799 税込879
3日以内出荷

薄く短いコネクタと超薄ケーブルで取り回しに効果的です。
ブラック 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
859 税込945
3日以内出荷

薄く短いコネクタと超薄ケーブルで取り回しに効果的です。
1個
899 税込989
3日以内出荷

最大転送速度6Gb/sのSATA Revision 3.0に対応。
ブルー 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
899 税込989
3日以内出荷

内蔵2.5インチSATA SSD/HDDを高速な外付USB 3.2 Gen 1接続に変更します。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 PlayStation 5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。 (メーカー独自の検証による) 電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。 一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。 データのバックアップに最適です。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約50 (コネクタを含む) コネクタ形状ホスト側: USB Standard-A オス - デバイス側: SATA メス (7ピン+15ピン) ブラック 転送速度(Gbps)SATA: 6、USB 3.2 Gen 1: 5 USBタイプUSB 3.0/3.1/3.2 変換タイプオス - メス 適合機器内蔵2.5インチSATA SSD/HDD 対応OSWindows 8.1/10/11 (32/64bit)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

マザーボード/拡張ボードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、ドライブの奥側が狭い場合に最適です。
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

[SATAケーブル] 最大転送速度6Gb/sのSATA Revision 3.0に対応した延長ケーブルです。
ブルー 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状SATA7ピン オス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - オス
1個
899 税込989
3日以内出荷

取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・100cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)100 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・20cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)20 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
779 税込857
3日以内出荷

取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・40cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)40 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
859 税込945
3日以内出荷

取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・70cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)100 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・30cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
799 税込879
3日以内出荷

[SATAケーブル] 最大転送速度6Gb/sのSATA Revision 3.0に対応。
ブラック 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.45 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)45 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
849 税込934
3日以内出荷

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。 付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ 材質アルミニウム、ABS 規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7 対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280 LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス) データ転送速度最大10Gbps(理論値) 起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit) I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

[SATAケーブル] ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現。
ブラック 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
899 税込989
3日以内出荷

[SATAケーブル] ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。
ブラック 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.35 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)35 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
899 税込989
3日以内出荷

キューブケースに便利な片側L型タイプ(ブルー・30cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
829 税込912
3日以内出荷

キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・20cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)20 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
789 税込868
3日以内出荷

キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・40cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)40 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
899 税込989
3日以内出荷

L型コネクタで狭い場所に便利!! ラッチ付で、ケーブルをしっかり固定できます(ブルー・50cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

L型コネクタで狭い場所に便利!! ラッチ付で、ケーブルをしっかり固定できます(ブルー・30cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)70 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

アイネックスPCI Express6ピン用電源変換ケーブル
エコ商品
電源ユニットのSATA電源コネクタ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用できます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
用途PCI Express 6ピンコネクタが足りないときに、SATAコネクタから電源供給できるようにします。 ブラック コネクタ形状電源ユニット側:SATA電源コネクタ (15ピン) オス×2、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オス ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷

コネクタ (先端除く) とケーブルの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに好適です。マザーボードやストレージに差し込むとコネクタ先端部分が埋まるため、黒色部分が目につきません。ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。取り回しが簡単なスリムコネクタを採用しています。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシールが付属します。
用途白色マザーボード・ケースに合います。ナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。 付属品識別用タグシール ケーブル:ホワイト コネクタ形状ラッチ付7ピン メス、ラッチ付7ピン メス 対応SATA Revision 3.0規格対応・SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応 ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス
1本
799 税込879
4日以内出荷

コネクタ (先端除く) とケーブルの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに好適です。マザーボードやストレージに差し込むとコネクタ先端部分が埋まるため、黒色部分が目につきません。ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。取り回しが簡単なスリムコネクタを採用しています。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシールが付属します。
用途白色マザーボード・ケースに合います。ナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。 付属品識別用タグシール ケーブル:ホワイト コネクタ形状ラッチ付7ピン メス、ラッチ付7ピン メス 対応SATA Revision 3.0規格対応・SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応 ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス
1本
899 税込989
4日以内出荷

1本
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッチ付でケーブルをしっかり固定できるシリアルATAケーブル(ブルー・50cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)70 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷