「tac sd a」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 2230 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。 (理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。M.2 SSDの熱をカバー裏の熱伝導パッドが効率的に金属製本体へ伝達します。アルミニウム合金製ケースで放熱に優れます。電源をUSB経由でホストから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。C-CアダプタとA-Cアダプタが付属します。Type-AまたはType-Cポート搭載機器に接続できます。小型のC-Cアダプタは本体に収納でき、携帯するのに便利です。 (A-Cアダプタは収納できません)。携帯用のストラップが付属します。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB 3.2 Gen 2 Type-C⇔Type-Cアダプタ (本体に収納済み)、USB 3.2 Gen 2 Type-A⇔Type-Cアダプタ、ゴムフック×2 (予備)、ストラップ
材質アルミニウム合金
寸法(mm)40×58.6×11
適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性)
カード対応M.2カードタイプ:Key M、Key B+M、2230 (専用)
LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)
データ転送速度最大:10Gbps (理論値)
I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)
システム対応USB 3.2 Gen 2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。
2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。
内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。
16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。
クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。
アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。
ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。
ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。
2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書
色ブラック
電源ACアダプタ (付属)
適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
対応OSWindows 10
対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70
転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値)
I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
内蔵2.5インチSATA SSD/HDDを高速な外付USB 3.2 Gen 1接続に変更します。
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。
PlayStation 5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。 (メーカー独自の検証による)
電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。
一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。
データのバックアップに最適です。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約50 (コネクタを含む)
コネクタ形状ホスト側: USB Standard-A オス - デバイス側: SATA メス (7ピン+15ピン)
色ブラック
転送速度(Gbps)SATA: 6、USB 3.2 Gen 1: 5
USBタイプUSB 3.0/3.1/3.2
変換タイプオス - メス
適合機器内蔵2.5インチSATA SSD/HDD
対応OSWindows 8.1/10/11 (32/64bit)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー
材質アルミニウム
色ブラック
適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9
対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用)
LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)
転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値)
I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。
付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ
材質アルミニウム、ABS
規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7
対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280
LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード