8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスRCA-HDMI変換器
RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。
付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm) 寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く) 電源USBセルフパワー コネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス 最大解像度1920×1080/60Hz 対応解像度1920×1080、1280×720
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
ブラック コネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ] ケーブル長(cm)約25(コネクタ含む) オス形状HDMI(Type A 19ピン) メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B 変換タイプメス - オス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

小型携帯機器向けの周辺機器をパソコンなどに接続できます。
ブラック 規格high-speed コネクタ形状Micro USB Type-B メス - USB Type-A オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 オス形状USB Type-A メス形状Micro USB Type-B 変換タイプメス - オス
1個
469 税込516
当日出荷

2.4Aに対応したUSB充電ケーブルです。両端リバーシブルコネクタで抜き差しが簡単です。「2.4A対応 USB充電ケーブル A - Micro-B L型 両端リバーシブル」
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-A メス - Micro Type-B(左右L型) オス 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB 2.0 変換タイプメス - オス
1個
399 税込439
3日以内出荷

補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
ブラック コネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB 2.0 オス形状Micro USB Type-B(L型) メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
789 税込868
3日以内出荷

[HDMI ⇔ D-sub15pin] パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。
ブラック ケーブル長(m)約2 オス形状HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス形状Micro USB type-B(電源用) 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

HDDやDVD、プリンタとパソコンの接続に最適です。
ブラック 規格High-Speed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A オス - Type-B オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
579 税込637
3日以内出荷

スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端L型のホストケーブルです。
ブラック ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状Micro Type-B(左L型) オス - Micro Type-B(右L型) オス ケーブル長(cm)16 USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
399 税込439
当日出荷

関連カテゴリ