カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
- USBケーブル(3)
- 変換・延長アダプタ(5)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(1)
色
ブラック(7)
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(2)
- エレコム(36)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- StarTech.com(198)
- オーム電機(14)
- BUFFALO(バッファロー)(64)
- サンワサプライ(43)
- UNIT(ユニット)(2)
- トライメイト(4)
- ZATTA(2)
- ATEN(72)
- Beat-Sonic(47)
- EIZO(22)
- MAZDA(マツダ)(19)
- RS PRO(73)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
- ホンダ(3,495)
- マキテック(270)
- メディアカバーマーケット(165)
- ブランドをもっと見る
「type-b」の検索結果
特価
関連キーワード

USB2.0 Type-C - Type-Bケーブル 1.5m
アイネックス¥529税込¥5821本5日以内出荷USB 2.0 Type-Bコネクタ搭載の周辺機器をUSB Type-C (USB-C) 搭載パソコンなどに接続するためのUSBケーブルです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 2.0に対応した環境で、480Mbpsのデータ転送を実現します。(理論値)。Type-C搭載のパソコン/スマートフォン/タブレットにプリンタ、スキャナー、外付HDDなどUSB 2.0 Type-Bコネクタ搭載機器を接続できます。USB Type-Cコネクタは表裏の区別がなく、どちらの向きでも挿し込めます。USB 2.0 Type-Bコネクタは、USB 3.2 Gen 1のType-Bポートにも接続できます。 [2]。Type-C側に5.1kΩの抵抗を実装しています。接続したパソコンが本製品を標準的なUSB機器として認識し、適切に給電します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]。アルミ箔と編組による2重シールド構造で、外来ノイズの干渉を抑えます。仕様eMarker/非搭載色ブラック適合規格USB 2.0 (USB 3.2 Gen 1 / 3.1 Gen 1 / 3.0 / 2.0 / 1.1のType-Bポートに物理的に接続可能)ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-C オス、周辺機器側:USB 2.0 Standard-B オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド (アルミ箔+編組)ディスプレイモードDisplayPort Alt Mode/非対応パワーデリバリーUSB/非対応
USB3.2Gen1 Type-C -Type-Bケーブル 1.5m
アイネックス¥899税込¥9891本4日以内出荷USB 3.2 Type-Bコネクタ搭載の周辺機器をUSB Type-C (USB-C) 搭載パソコンなどに接続するためのUSBケーブルです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。Type-C搭載のPC/スマートフォン/タブレットに外付HDD、USBハブ搭載ディスプレイやスキャナーなどUSB 3.2 Type-Bコネクタ搭載機器を接続できます。5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)色ブラック規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) [3]ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Type-C オス、周辺機器側: USB 3.2 Standard-B オス対応USB PD (Power Delivery): 非対応、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載データ転送速度最大5Gbps (理論値)
有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート
アイネックス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。 1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。 テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。 机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。 LED表示で操作中のパソコンを識別できます。 長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。 手動スイッチ切り替え式。 4ポートUSBハブとしても使えます。 USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。 付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。 ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m)色ブラックコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作確認済機器OS:Windows 10/11USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
RCA-HDMI変換器
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm)寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く)電源USBセルフパワーコネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス最大解像度1920×1080/60Hz対応解像度1920×1080、1280×720![2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407413-210927-02.jpg)
2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20
アイネックス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷[HDMI ⇔ D-sub15pin] パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。色ブラックケーブル長(m)約2オス形状HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン)メス形状Micro USB type-B(電源用)変換タイプオス - オス
HDMI-VGA変換ケーブル AMC-HDVGAB
アイネックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。色ブラックコネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]ケーブル長(cm)約25(コネクタ含む)オス形状HDMI(Type A 19ピン)メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B変換タイプメス - オス
HDMI切替器 3入力→1出力
アイネックス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。 USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。 ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。 ソフトウェア不要。セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05)色ブラックコネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×58×18対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート最大18Gbps動作確認済機器HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による)音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応対応解像度480p~2160p![[micro USB オス→メス USB-A]充電ケーブル L型 1m USB-146R ブラック アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407499-210927-02.jpg)
[micro USB オス→メス USB-A]充電ケーブル L型 1m USB-146R ブラック
アイネックス¥399税込¥4391個3日以内出荷2.4Aに対応したUSB充電ケーブルです。両端リバーシブルコネクタで抜き差しが簡単です。「2.4A対応 USB充電ケーブル A - Micro-B L型 両端リバーシブル」色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A メス - Micro Type-B(左右L型) オス特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB 2.0変換タイプメス - オス
ADV-120 USBホストアダプタ 補助電源付
アイネックス¥789税込¥8681個3日以内出荷補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。色ブラックコネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB 2.0オス形状Micro USB Type-B(L型)メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B変換タイプメス - オス/メス - メス
USB107C (USBケーブル) ブラック
アイネックス¥579税込¥6371個3日以内出荷HDDやDVD、プリンタとパソコンの接続に最適です。色ブラック規格High-Speedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A オス - Type-B オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
USB3.2Gen2変換アダプタ Aメス - Micro-Bオス
アイネックス¥439税込¥4831個4日以内出荷手持ちのUSB Type-A オス-オスケーブルで、USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスに接続できるようにするアダプタです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 3.0 Micro-Bケーブルを別途用意せずに済みます。USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 3.2 Gen 2 (USB 10Gbps) に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。
USB3.2Gen2変換アダプタ Cメス - Micro-Bオス
アイネックス¥439税込¥4831個4日以内出荷手持ちのUSB Type-C (USB-C) ケーブルで、USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスに接続できるようにするアダプタです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 3.0 Micro-Bケーブルを別途用意せずに済みます。USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。UUSB 3.2 Gen 2 (USB 10Gbps) に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2] [3]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [4]。5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。ストラップホールを備え、ストラップなどを取り付けられます。
ビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ
アイネックス¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。縦横比を4:3と16:9の切り替えが可能で、昔の映像を適切な画面比率で楽しめます。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで出力できます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p/480p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。手動スイッチ切り替え。付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約50cm。コネクタを含む)仕様対応縦横比:4:3 / 16:9 (※表示できる解像度と縦横比は接続するテレビ/ディスプレイに依存します。)色ブラック電源USBセルフパワーコネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) メス 、ステレオ音声信号 (赤色/白色) メスディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)電源側: USB 2.0 Mini-B メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×61×21 (ケースのみ。突出部を除く)最大解像度1920×1080/60Hz対応解像度1920×1080/60Hz1280×720/60Hz640×480/60Hz
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407413-210927-02.jpg)


![[micro USB オス→メス USB-A]充電ケーブル L型 1m USB-146R ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407499-210927-02.jpg)