USB3.2Gen2変換アダプタ Cメス - Micro-Bオス
手持ちのUSB Type-C (USB-C) ケーブルで、USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスに接続できるようにするアダプタです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
USB 3.0 Micro-Bケーブルを別途用意せずに済みます。
USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
UUSB 3.2 Gen 2 (USB 10Gbps) に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2] [3]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [4]
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。
ストラップホールを備え、ストラップなどを取り付けられます。
- 内容量
- 1個
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ


























![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327398-260930-02.jpg)