カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • USBケーブル(1)
    • 変換・延長アダプタ(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • その他(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • オス - メス(1)
  • メス - メス(1)
ブランド
  • アイネックス
  • エレコム(8)
  • サンワサプライ(29)
  • ENDY(4)
  • StarTech.com(37)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • GROOVY(2)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • エスエスエーサービス(26)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • オーム電機(20)
  • ナカバヤシ(13)
  • 変換名人(13)
  • JTT(11)
  • タイムリー(10)
  • エスコ(9)
  • impactTV(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb typea」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス

    [USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT

    アイネックス
    579税込637
    1個
    当日出荷
    [USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
    仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠ホワイトコネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
  • USB Type-Cホストケーブル アイネックス

    USB Type-Cホストケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
    仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ブラックケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)オス形状Type-C (USB-C)メス形状USB Type-Aケーブル
  • ADV-120 USBホストアダプタ 補助電源付 アイネックス

    ADV-120 USBホストアダプタ 補助電源付

    アイネックス
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
    ブラックコネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB 2.0オス形状Micro USB Type-B(L型)メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B変換タイプメス - オス/メス - メス
  • USB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ アイネックス

    USB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ

    アイネックス
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) 小型で持ち運びに便利です。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)10 (理論値)オス形状ホスト側: USB Type-Cメス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
  • 1.5m[USB-A ⇔ USB-A] USB3.0ケーブル U30AA-MM15 ブラック アイネックス

    1.5m[USB-A ⇔ USB-A] USB3.0ケーブル U30AA-MM15 ブラック

    アイネックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aコネクタ搭載の周辺機器とパソコンを接続できます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A オス - Type-A オス特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)5(理論値)USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス