カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 変換・延長アダプタ(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
色
ブラック(2)
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(1)
- エレコム(6)
- サンワサプライ(30)
- ENDY(4)
- StarTech.com(36)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- オーム電機(20)
- GROOVY(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- エスエスエーサービス(26)
- A&D(エー・アンド・デイ)(22)
- ナカバヤシ(13)
- 変換名人(13)
- JTT(12)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- タイムリー(10)
- impactTV(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb typea」の検索結果

USB Type-Cホストケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応色ブラックケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)オス形状Type-C (USB-C)メス形状USB Type-Aケーブル
USB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ
アイネックス¥729税込¥8021個4日以内出荷USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) 小型で持ち運びに便利です。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)10 (理論値)オス形状ホスト側: USB Type-Cメス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A