46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレー コネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm) 対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのDisplayPort (DP) に接続できるようにします。 (DP出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからDP搭載ディスプレイに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからDP搭載ディスプレイなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をDPに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレー コネクタ形状パソコン側: USB Type-C メス、ディスプレイ側: DisplayPort オス (ラッチなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×44×11(コネクタ除くD33mm) 対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブル
エコ商品
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 ブラック コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: USB Type-C オス メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値) コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm) オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A メス形状周辺機器側:USB Type-C
1個
379 税込417
当日出荷

シリアルポート接続のモデム/PDAなどの各種機器をパソコンのUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できます。
ブラック 適合規格USB2.0/1.1規格対応 対応OSWindows11/10(32/64bit) ケーブル長(cm)75 メス形状パソコン側:USBType-Cオス、周辺機器側:D-Sub9ピンオス
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 コネクタ突出部分を除いた本体サイズは13.5mmで、コンパクトです。
シルバー コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×25.5(コネクタ除くD13.5)×7.0 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 USBタイプUSB2.0対応
1個
339 税込373
当日出荷

USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 ブラック ケーブル長(cm)約15(コネクタ含む) オス形状Type-C (USB-C) メス形状USB Type-Aケーブル
1本
859 税込945
欠品中

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値) ブラック ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
ブラック 適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5 転送速度(Gbps)10(理論値) メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス 変換タイプメス-メス
1個
549 税込604
当日出荷

マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×25×11.0
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) をUSB 3.0 Type-Aコネクタに変更します。外付USB機器をマザーボード上のフロントUSB Type-Cヘッダー接続に変更します。USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。背面USB接続の内蔵機器を、フロントUSB Type-Cヘッダー接続へ変更できます。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) グレー 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス、ケーブル側: USB 3.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7
1個
769 税込846
4日以内出荷

パソコンやスマートフォンのUSB Type-C (USB-C) ポートをハイレゾ対応の3.5mmジャックとPD 60W対応のUSB Type-C給電専用ポートに変換します。3.5mmジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によっては動作しない場合があります。)。最大サンプリングレート32bit/384kHzのハイレゾ音源に対応したDACを搭載しています。ハイレゾ対応イヤフォンと組み合わせて高音質の音楽を楽しめます。最大60W対応のUSB PD (Power Delivery) 入力コネクタを搭載しているので、スマートフォンなどを充電しながら音楽を聴けます。Android/iPhone/iPad/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 。ケーブル長が11cmと短めなので、配線がスッキリします。ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ホワイト コネクタ形状機器側: USB Type-C オス/ヘッドフォン側: 3.5mm4極ステレオミニジャック/電源側: USB Type-C メス ケーブル長(cm)約11(ケーブル部約6cm)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。2.5Gbpsイーサネット対応。最大データ転送速度2500Mbps (理論値) で、1Gbpsの約2.5倍の高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。
コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×25×15 (ケーブルを除く) 適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android 材質(ハウジング)アルミ、樹脂 使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス 転送速度(Mbps)2500(理論値) ケーブル長(cm)12 (コネクタ含む) イーサネット対応2.5GBASE-T (10/100/1000/2.5GBASE-T)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。L型のため、狭所での配線に便利です。小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に適します。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス L型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×25×11.3
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。ギガビットイーサネット対応。最大データ転送速度1000Mbps (理論値) で、快適な高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。Nintendo Switch対応。有線LAN接続により、快適なゲームプレイを実現
コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×24×16.5 (ケーブルを除く) 適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android、Nintendo Switch 材質(ハウジング)ABS 使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス 転送速度(Mbps)1000(理論値) ケーブル長(cm)18 (コネクタ含む) イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠 ホワイト コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-A
1個
579 税込637
当日出荷

アイネックスPD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C
エコ商品
USB PD (Power Delivery) 100Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値) ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
ブラック ケーブル長(m)約1 (コネクタを含む) コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C オス 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで) オス形状USBType-C 変換タイプオス - オス
1本
789 税込868
当日出荷

アイネックスUSB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ
エコ商品
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) 小型で持ち運びに便利です。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3 対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)10 (理論値) オス形状ホスト側: USB Type-C メス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
1個
729 税込802
4日以内出荷

ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)65 出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧 コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5 入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下 変換タイプメス - オス コネクタ1丸型DCジャック コネクタ2USBType-C
1個
999 税込1,099
当日出荷

Dell製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、丸型DCプラグ (外径7.6mm センターピン有) を持つACアダプタに対応します。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。 。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)100 コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 丸型DCジャック (外径7.6mm センターピン有プラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス 出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧 入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×15.9×13.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。) Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ) ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。 ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約5 コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャック オス形状USB Type-C メス形状4極ステレオミニジャック ホワイト 変換タイプオス - メス プラグ径(Φmm)3.5 対応OSWindows 10/11
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。接続機器からの突出が少ないフラット形状です。L型部分がオスコネクタに対して垂直になっているため、接続機器からの突出を最小限に抑えます。狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)(※10Gbpsで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全てがUSB 3.2 Gen 2に対応している必要があります。)。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
用途USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。 寸法(mm)W25×D15.5×H12 (コネクタ除くD7 グレー 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状ケーブル側: USB Type-C メス、機器側: USB Type-C オス 横L型 対応DisplayPort Altモード:対応、eMarker:非搭載、USB PD (Power Delivery) :最大100W(※USB PD 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。) データ転送速度最大10Gbps (理論値) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
619 税込681
4日以内出荷

Lenovo/NEC製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、角型DCプラグを持つACアダプタに対応します。 。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)100 コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 角型DCジャック (外径11mm×4.5mm 角型DCプラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス 出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧 入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×20.5×13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠 特性パワーデリバリー対応/データ伝送
1個
779 税込857
当日出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するFujitsu製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径5.5mm×内径2.5mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径5.5mm (-) ×内径2.5mm (+) 丸型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
欠品中

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)45 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC15V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応 ブラック コネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オス ケーブル長(cm)約10(コネクタ除く) 特性データ伝送 USBタイプUSB 2.0(周辺機器側) ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか 変換タイプメス - オス
1個
829 税込912
当日出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、角型充電端子を搭載するLenovo/NEC製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径11mm×4.5mm、出力電圧+19~20Vの角型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径11mm×4.5mm 角型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するDell製ノートPCを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス サイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8) 伝送速度(Gbps)10(理論値) オス形状USB Type-C(横L型) メス形状USB Type-C 変換タイプメス - オス
1個
699 税込769
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス サイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19) 伝送速度(Gbps)10(理論値) オス形状USB Type-C(縦L型) メス形状USB Type-C 変換タイプメス - オス
1個
579 税込637
当日出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するHP製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。コネクタのどちらでもホスト側として使えます。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)。ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A)) ブラック コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 設定距離(mm)コネクタ先端から背面まで:約27 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 モードDisplayPort Alt:非対応 ケーブル長(cm)約15 (コネクタ含む) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 携帯端末対応小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット 変換タイプUSB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型 搭載品eMarker:非搭載
1本
819 税込901
4日以内出荷

HDDやDVD、プリンタとパソコンの接続に最適です。
ブラック 規格High-Speed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A オス - Type-B オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
579 税込637
3日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様eMarker:非搭載 ブラック 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 左L型、周辺機器側: USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く) 対応USB PD:非対応 (Power Delivery)、 DisplayPort Altモード:非対応 データ転送速度最大10Gbps(理論値)
1個
389 税込428
4日以内出荷

マウスやキーボード、周辺機器の延長用に。
ブラック 規格High-Speed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 変換タイプメス - オス
1個
619 税込681
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):非対応●eMarker:非搭載 ブラック 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 右L型、周辺機器側: USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く) データ転送速度最大10Gbps(理論値)
1個
389 税込428
4日以内出荷

[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプやわらか 変換タイプオス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-C機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-C接続のストレージやイヤフォンを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど 適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス グレー 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19 データ転送速度最大10Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプやわらか 変換タイプオス - オス
1個
779 税込857
当日出荷