2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
ブラック 適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5 転送速度(Gbps)10(理論値) メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス 変換タイプメス-メス
1個
549 税込604
当日出荷

2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。 1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。 テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。 机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。 LED表示で操作中のパソコンを識別できます。 長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。 手動スイッチ切り替え式。 4ポートUSBハブとしても使えます。 USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。 付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。 ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m) ブラック コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 動作確認済機器OS:Windows 10/11 USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷