47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型携帯機器向けの周辺機器をパソコンなどに接続できます。
ブラック 規格high-speed コネクタ形状Micro USB Type-B メス - USB Type-A オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 オス形状USB Type-A メス形状Micro USB Type-B 変換タイプメス - オス
1個
469 税込516
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値) コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm) オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A メス形状周辺機器側:USB Type-C
1個
379 税込417
当日出荷

ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3ピンコネクタ用
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状パソコン側: USB Aタイプ オス - ファン側: ファン用3ピン オス ケーブル長(m)0.5
1本
659 税込725
6日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 コネクタ突出部分を除いた本体サイズは13.5mmで、コンパクトです。
シルバー コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×25.5(コネクタ除くD13.5)×7.0 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 USBタイプUSB2.0対応
1個
339 税込373
当日出荷

ミニプラグの4極ヘッドセット、3極ヘッドフォン、マイク、イヤフォンなどをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。ヘッドフォンジャック非搭載パソコンなどで、3.5mmプラグヘッドセットなどが使えます。ヘッドセット端子が2つあるので2人同時に聞けます。また2つ同時に差しても音量が下がりません。ヘッドセット端子とマイク端子があるので、2つ同時に音声入力ができます。音量調整アナログつまみとヘッドフォンミュート/マイクミュートボタンを搭載しています。LEDで音声入出力の状態が確認できます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラック 長さ(cm)約20(ケーブル部約10) 対応OSWindows 10/11 コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス、ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック×1、3極マイクジャック×1、3極ヘッドフォンジャック×1 表示LEDブルー点灯: ヘッドフォン使用中、ブルー消灯: ヘッドフォンミュート中、レッド点灯: マイク使用中、レッド消灯: マイクミュート中 オス形状機器側: USB 2.0 Standard-A コントローラボリュームつまみ: 右回し 音量アップ、左回し 音量ダウン、スピーカーボタン: ヘッドフォンミュート、マイクボタン: マイクミュート
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

シリアルポート接続のモデム/PDAなどをパソコンのUSB Type-Aポートに接続できます。
仕様●全長:75cm●USB 2.0/1.1規格対応●周辺機器側:D-Sub 9ピン オス●対応OS:Windows 11/10(32/64bit) アズワン品番67-9238-37
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m)1 コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません) 最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません) ブラック
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨) 付属品取扱説明書 ブラック 規格USB 3.0規格対応 電源USBバスパワー ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 10/11 (32/64bit) コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン) 最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz ケーブル長(cm)約15 対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768 オス形状USB 3.0 メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB 3.0 コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)65 出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧 コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5 入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下 変換タイプメス - オス コネクタ1丸型DCジャック コネクタ2USBType-C
1個
999 税込1,099
当日出荷

Dell製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、丸型DCプラグ (外径7.6mm センターピン有) を持つACアダプタに対応します。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。 。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)100 コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 丸型DCジャック (外径7.6mm センターピン有プラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス 出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧 入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×15.9×13.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

パソコンのUSB 3.0ポートからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
付属品取扱説明書 ブラック 規格USB3.0規格対応 対応OSWindows 10/11 (32/64bit) コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz 電源タイプUSBバスパワー 使用環境条件グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨) ケーブル長(cm)約20 対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1024×768(※表示できる解像度は接続するテレビ/ディスプレイに依存) オス形状USB 3.0 Standard-A メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Lenovo/NEC製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、角型DCプラグを持つACアダプタに対応します。 。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)100 コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 角型DCジャック (外径11mm×4.5mm 角型DCプラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス 出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧 入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×20.5×13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値) ブラック ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
ブラック 適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5 転送速度(Gbps)10(理論値) メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス 変換タイプメス-メス
1個
549 税込604
当日出荷

[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠 ホワイト コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-A
1個
579 税込637
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス サイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8) 伝送速度(Gbps)10(理論値) オス形状USB Type-C(横L型) メス形状USB Type-C 変換タイプメス - オス
1個
699 税込769
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス サイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19) 伝送速度(Gbps)10(理論値) オス形状USB Type-C(縦L型) メス形状USB Type-C 変換タイプメス - オス
1個
579 税込637
当日出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するFujitsu製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径5.5mm×内径2.5mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径5.5mm (-) ×内径2.5mm (+) 丸型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
欠品中

USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。 USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。 USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
ブラック コネクタ形状パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×40×12(スイッチ含む) USBタイプUSB2.0/1.1規格対応 変換タイプオス-メス
1個
599 税込659
当日出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)45 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC15V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、角型充電端子を搭載するLenovo/NEC製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径11mm×4.5mm、出力電圧+19~20Vの角型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径11mm×4.5mm 角型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応 ブラック コネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オス ケーブル長(cm)約10(コネクタ除く) 特性データ伝送 USBタイプUSB 2.0(周辺機器側) ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか 変換タイプメス - オス
1個
829 税込912
当日出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するDell製ノートPCを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠 特性パワーデリバリー対応/データ伝送
1個
779 税込857
当日出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するHP製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 ブラック ケーブル長(cm)約15(コネクタ含む) オス形状Type-C (USB-C) メス形状USB Type-Aケーブル
1本
859 税込945
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ポートをアクセサリーソケットに変換します。USB-C搭載ACアダプタやモバイルバッテリーなどから、車載用機器に給電できます。アクセサリーソケットが不足する場合や、車の外で車載用機器を使用する場合に便利です。最大12V0.8Aの給電に対応します。[※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。出力15W以上のACアダプタ/モバイルバッテリーを推奨します。][※最大出力を越える車載用機器を接続すると、本製品およびUSBポートを損傷する可能性があります。使用可能出力の範囲内で車載用機器を接続してください。]
用途USB Type-C搭載ACアダプタなどで車載用機器に給電できるようにします。アクセサリーソケットが不足する場合に便利です。 ブラック 最大出力(W)9.6 コネクタ形状USB Type-C オス-アクセサリーソケット 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大0.8 対応USB PD (Power Delivery):非対応 LEDグリーン (入力のみ)、レッド (出力あり) 入力電流(A)最大3 ケーブル長(cm)約20 オス形状USB Type-C メス形状アクセサリーソケット
1本
899 税込989
4日以内出荷

2.4Aに対応したUSB充電ケーブルです。両端リバーシブルコネクタで抜き差しが簡単です。「2.4A対応 USB充電ケーブル A - Micro-B L型 両端リバーシブル」
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-A メス - Micro Type-B(左右L型) オス 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB 2.0 変換タイプメス - オス
1個
399 税込439
3日以内出荷

アイネックスUSB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ
エコ商品
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) 小型で持ち運びに便利です。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3 対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)10 (理論値) オス形状ホスト側: USB Type-C メス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
1個
729 税込802
4日以内出荷

補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
ブラック コネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB 2.0 オス形状Micro USB Type-B(L型) メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
789 税込868
3日以内出荷

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレー コネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm) 対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

内蔵2.5インチSATA SSD/HDDを高速な外付USB 3.2 Gen 1接続に変更します。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 PlayStation 5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。 (メーカー独自の検証による) 電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。 一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。 データのバックアップに最適です。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約50 (コネクタを含む) コネクタ形状ホスト側: USB Standard-A オス - デバイス側: SATA メス (7ピン+15ピン) ブラック 転送速度(Gbps)SATA: 6、USB 3.2 Gen 1: 5 USBタイプUSB 3.0/3.1/3.2 変換タイプオス - メス 適合機器内蔵2.5インチSATA SSD/HDD 対応OSWindows 8.1/10/11 (32/64bit)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。) Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ) ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。 ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約5 コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャック オス形状USB Type-C メス形状4極ステレオミニジャック ホワイト 変換タイプオス - メス プラグ径(Φmm)3.5 対応OSWindows 10/11
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのDisplayPort (DP) に接続できるようにします。 (DP出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからDP搭載ディスプレイに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからDP搭載ディスプレイなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をDPに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレー コネクタ形状パソコン側: USB Type-C メス、ディスプレイ側: DisplayPort オス (ラッチなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×44×11(コネクタ除くD33mm) 対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

パソコンやスマートフォンのUSB Type-C (USB-C) ポートをハイレゾ対応の3.5mmジャックとPD 60W対応のUSB Type-C給電専用ポートに変換します。3.5mmジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によっては動作しない場合があります。)。最大サンプリングレート32bit/384kHzのハイレゾ音源に対応したDACを搭載しています。ハイレゾ対応イヤフォンと組み合わせて高音質の音楽を楽しめます。最大60W対応のUSB PD (Power Delivery) 入力コネクタを搭載しているので、スマートフォンなどを充電しながら音楽を聴けます。Android/iPhone/iPad/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 。ケーブル長が11cmと短めなので、配線がスッキリします。ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ホワイト コネクタ形状機器側: USB Type-C オス/ヘッドフォン側: 3.5mm4極ステレオミニジャック/電源側: USB Type-C メス ケーブル長(cm)約11(ケーブル部約6cm)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

シリアルポート接続のモデム/PDAなどの各種機器をパソコンのUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できます。
ブラック 適合規格USB2.0/1.1規格対応 対応OSWindows11/10(32/64bit) ケーブル長(cm)75 メス形状パソコン側:USBType-Cオス、周辺機器側:D-Sub9ピンオス
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラック 対応OSWindows 10/11 コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス - ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブル
エコ商品
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 ブラック コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: USB Type-C オス メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。接続機器からの突出が少ないフラット形状です。L型部分がオスコネクタに対して垂直になっているため、接続機器からの突出を最小限に抑えます。狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)(※10Gbpsで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全てがUSB 3.2 Gen 2に対応している必要があります。)。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
用途USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。 寸法(mm)W25×D15.5×H12 (コネクタ除くD7 グレー 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状ケーブル側: USB Type-C メス、機器側: USB Type-C オス 横L型 対応DisplayPort Altモード:対応、eMarker:非搭載、USB PD (Power Delivery) :最大100W(※USB PD 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。) データ転送速度最大10Gbps (理論値) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
619 税込681
4日以内出荷

マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) をUSB 3.0 Type-Aコネクタに変更します。外付USB機器をマザーボード上のフロントUSB Type-Cヘッダー接続に変更します。USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。背面USB接続の内蔵機器を、フロントUSB Type-Cヘッダー接続へ変更できます。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) グレー 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス、ケーブル側: USB 3.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7
1個
769 税込846
4日以内出荷